ENERPAC SCL201H Pumpun / matalan korkeuden sylinterisarja 20 tonnin korkki | AE2LZJ 4YDY9

ENERPAC SCL201H Pumppu/matalakorkeus sylinterisarja 20 tonnin korkki

Varastossa
Tuote: AE2LZJ Malli: SCL201HRistiviite: 4YDY9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,617.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu- ja sylinterisarja
Romahtanut korkeus3.88 "
Sylinterin kapasiteetin lisäys20 sävyinen.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Tahti1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.32
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sylinteri vedetty sisään H (tuumaa) (3.88)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin kapasiteetin lisäysTahtiHinta
ENERPAC SCL101H Pumpun / matalan korkeuden sylinterisarja 10 tonnin korkki | AE2LZH 4YDY8 SCL101H10 sävyinen.1.5 "€3,094.78
ENERPAC SCL302H matalaprofiilinen painin ja pumppusarja, kapasiteetti 30 tonnia | AE2LZK 4YDZ1 SCL302H30 sävyinen.2.44 "€3,829.19
ENERPAC SCL502H painin ja pumppusarja, matala profiili, kapasiteetti 50 tonnia, 10000 PSI | AE2LZL 4YDZ2 SCL502H50 sävyinen.2.38 "€4,114.57
ENERPAC SCL1002H sylinteri käsipumpulla | CM9LPH SCL1002H--€5,814.23
ENERPAC SCL101TB sylinteri käsipumpulla | CM9LPJ SCL101TB--€3,742.01
ENERPAC SCL201FP sylinteri jalkapumpulla | CM9LPK SCL201FP--€4,149.31
ENERPAC SCL201TB sylinteri käsipumpulla | CM9LPL SCL201TB--€4,303.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SCL201H Pumppu/matalakorkeus sylinterisarja 20 tonnin korkki
€3,617.97 / yksikkö