ENERPAC SCL302H matalaprofiilinen painin ja pumppusarja, kapasiteetti 30 tonnia | AE2LZK 4YDZ1

ENERPAC SCL302H matalaprofiilinen painin ja pumppusarja, kapasiteetti 30 tonnia

Varastossa
Tuote: AE2LZK Malli: SCL302HRistiviite: 4YDZ1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,829.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu- ja sylinterisarja
Romahtanut korkeus4.63 "
Sylinterin kapasiteetin lisäys30 sävyinen.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Tahti2.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.967
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SCL-sarjan kannettava paine- ja pumppusarja, jota käytetään raskaampien esineiden tukemiseen ja nostamiseen verrattuna tavanomaisiin hydraulisylintereihin ahtaissa tiloissa
    • Sisältää 10000 psi: n komposiittimateriaalipumpun, yksitoimisen matalan korkeuden sylinterin, 6-jalkaisen kestomuoviletkun, kalibroidun mittarin ja mittasovittimen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin kapasiteetin lisäysTahtiHinta
ENERPAC SCL101H Pumpun / matalan korkeuden sylinterisarja 10 tonnin korkki | AE2LZH 4YDY8 SCL101H10 sävyinen.1.5 "€3,094.78
ENERPAC SCL201H Pumpun / matalan korkeuden sylinterisarja 20 tonnin korkki | AE2LZJ 4YDY9 SCL201H20 sävyinen.1.75 "€3,617.97
ENERPAC SCL502H painin ja pumppusarja, matala profiili, kapasiteetti 50 tonnia, 10000 PSI | AE2LZL 4YDZ2 SCL502H50 sävyinen.2.38 "€4,114.57
ENERPAC SCL1002H sylinteri käsipumpulla | CM9LPH SCL1002H--€5,814.23
ENERPAC SCL101TB sylinteri käsipumpulla | CM9LPJ SCL101TB--€3,742.01
ENERPAC SCL201FP sylinteri jalkapumpulla | CM9LPK SCL201FP--€4,149.31
ENERPAC SCL201TB sylinteri käsipumpulla | CM9LPL SCL201TB--€4,303.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SCL302H matalaprofiilinen painin ja pumppusarja, kapasiteetti 30 tonnia
€3,829.19 / yksikkö