Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RSM-50 yksitoiminen hydraulisylinteri | AF2YEG 6Z782

ENERPAC RSM-50 yksitoiminen hydraulisylinteri

Varastossa
Tuote: AF2YEG Malli: RSM-50Ristiviite: 6Z782

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€663.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohja Asennusreiän Vastaporauksen syvyys0.17 "
Pohjan asennusreikä Counter Reiän halk.0.321 "
Pohjan asennusreiän nousu1.12 "
Base Advance Portiin0.63 "
Koko5 sävyinen.
Romahtanut korkeus1.28 "
CouplersAR400 liitin
Sylinterin reikä1.13 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen0.99 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus1.53 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys4.9 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys0.25 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.2.31 "x 1.63"
Mäntä Dia.1"
Mäntä kiinnitysreikään0.88 "
Männän tyyppiVankka
Satulan ulkonema männästä0.04 "
Tahti0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RSM-50 Flat-Jac yksitoiminen hydraulisylinteri käyttää hydraulista painetta voiman kohdistamiseen yhteen suuntaan. Se sisältää sylinterin rungon, männän, sylinterin varren, hydraulinesteen ja tiivisteet. Tätä Flat-Jac hydraulisylinteriä käytetään raskaiden kuormien nostamiseen, esineiden työntämiseen/vetämiseen ja tukemiseen rakennus-, huolto- ja kokoonpanotöissä.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RSM-50 yksitoimisessa hydraulisylinterissä on paistettu emaliviimeistely, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden.
  • Se tarjoaa tarkan ohjauksen, suuren nostokapasiteetin ja helpon asennuksen kompaktin kokonsa ansiosta.
  • Tässä Flat-Jac-sylinterissä on kromatut teräsmännät, jotka muuttavat paineistetun nesteen energian lineaariseksi mekaaniseksi voimaksi.
  • Siinä on asennusreiät helpottamaan asennusta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac RSM50K korjaussarja: Tämä sarja sisältää kaikki työkalut, joita tarvitaan sylinterin korjaamiseen tien päällä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni tätä Enerpac RSM-50 -hydraulisylinteriä?

A. Turvatoimiin kuuluu asianmukaisten henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö, turvallisten liitäntöjen varmistaminen ja asianmukaisten nosto- ja kantavuusohjeiden noudattaminen.

K. Kuinka minun pitäisi säilyttää tämä sylinteri, kun sitä ei käytetä?

A. Sylinteriä tulee säilyttää puhtaassa, kuivassa ja suojatussa ympäristössä vaurioiden ja saastumisen estämiseksi.

K. Mitä minun pitäisi tehdä, jos sylinteri ei ulotu tai vetäydy sisään?

A. Tarkista mahdolliset esteet tai jumitteet kuormitustiellä, varmista oikea hydraulinesteen taso ja tarkasta tiivisteet vaurioiden varalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohja Asennusreiän Vastaporauksen syvyysPohjan asennusreikä Counter Reiän halk.Max. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysDia ulkopuolella.Mäntä kiinnitysreikäänSatulan ulkonema männästäHinta
ENERPAC RSM-100 matalakorkea litteä tunkkisylinteri, 44 tuuman isku, teräsrunkomateriaali | AC9UKG 3KD55 RSM-1002.24 neliömetriä0.31 "0.422 "11.2 lyhyttä tonnia.0.98 ov. sisään.3.25 "x 2.19"1.34 "0.04 "€959.21
ENERPAC RSM-300 matalakorkuinen hydraulisylinteri, yksitoiminen, 2.88 tuuman sylinterin reikä, kapasiteetti 30 tonnia | AF2NGJ 6W466 RSM-3006.49 neliömetriä0.44 "0.625 "32.4 lyhyttä tonnia.3.25 ov. sisään.4.63 "x 3.75"1.75 "0.08 "€1,838.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RSM-50 yksitoiminen hydraulisylinteri
€663.69 / yksikkö