ENERPAC RD2510 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTW 18Y541

ENERPAC RD2510 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AA8KTW Malli: RD2510Ristiviite: 18Y541

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,511.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Base Advance Portiin3.5 "
Koko25 sävyinen.
Clevis Eye -asennusmitan pituus24.86 "
Clevis Eye -asennusmitta M2.09 "
Clevis Eye -asennusmitat Kokonaispituus35.11 "
Romahtanut korkeus20.69 "
Kauluslangan pituus1.13 "
Kaulalangan koko3 1/4 "-16
Sylinterin reikä2.5 "
Sylinterin tilavuuden lisäys 5000 psi:llä24500 lbs.
Sylinterin kapasiteetti Vedä sisään 5000 psi:llä10750 lbs.
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen4.91 neliömetriä
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään2.15 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Laajennettu korkeus30.94 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Sisäinen pohjakierteen pituus1.02 "
Sisäinen pohjakierteen koko2 3/4 "-16
Pituus19.61 "
Linkin leveys2.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys25 lyhyttä tonnia.
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään11 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys50.31 ov. sisään.
Öljytilavuus Vedä sisään22.01 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.3.63 "
Mäntä Dia.1.88 "
Männän ulkokierteen koko11 / 2 "-12
Männän kierteen pituus1"
Männän tyyppiVankka
Satulan ulkonema männästä1.08 "
Tahti10.25 "
Ylhäältä sisäänvetoporttiin3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.77
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tilavuuden lisäys 5000 psi:lläBase Advance PortiinKokoSylinterin kapasiteetti Vedä sisään 5000 psi:lläSylinterin tehollisen alueen eteneminenSylinterin tehollinen alue Vedä sisäänSisäinen pohjakierteen pituusSisäinen pohjakierteen kokoHinta
ENERPAC RD1610 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 16 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTU 18Y539 RD161015500 lbs.2.9 "16 sävyinen.8300 lbs.3.14 neliömetriä1.66 neliömetriä0.94 "2 3/16 "-16€4,808.19
ENERPAC RD166 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 16 tonnia, kapasiteetti, 6.25 tuuman iskunpituus | AA8KTV 18Y540 RD16615500 lbs.2.9 "16 sävyinen.8300 lbs.3.14 neliömetriä1.66 neliömetriä0.94 "2 3/16 "-16€4,040.30
ENERPAC RD256 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, kapasiteetti, 6.25 tuuman iskunpituus | AA8KTX 18Y542 RD25624500 lbs.3.5 "25 sävyinen.10750 lbs.4.91 neliömetriä2.15 neliömetriä1.02 "2 3/4 "-16€6,353.16
ENERPAC RD41 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 4 tonnia, kapasiteetti, 1.13 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen | AA8KTY 18Y543 RD413900 lbs.1.88 "4 sävyinen.1720 lbs.0.79 neliömetriä0.34 neliömetriä0.35 "1 1/8 "-20€1,983.32
ENERPAC RD43 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 4 tonnia, kapasiteetti, 3.13 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen | AA8KTZ 18Y544 RD433900 lbs.1.88 "4 sävyinen.1720 lbs.0.79 neliömetriä0.34 neliömetriä0.35 "1 1/8 "-20€2,416.67
ENERPAC RD46 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 4 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen | AA8KUA 18Y545 RD463900 lbs.1.88 "4 sävyinen.1720 lbs.0.79 neliömetriä0.34 neliömetriä0.35 "1 1/8 "-20€2,626.92
ENERPAC RD91 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 9 tonnia, kapasiteetti, 1.13 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen | AA8KUB 18Y546 RD919000 lbs.2.27 "9 sävyinen.4910 lbs.1.77 neliömetriä0.98 neliömetriä0.55 "1 11/16 "-18€2,912.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RD2510 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus
€7,511.03 / yksikkö