Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RD43 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 4 tonnia, kapasiteetti, 3.13 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen | AA8KTZ 18Y544

ENERPAC RD43 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 4 tonnia, kapasiteetti, 3.13 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen

Varastossa
Tuote: AA8KTZ Malli: RD43Ristiviite: 18Y544

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€2,416.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Base Advance Portiin1.88 "
Koko4 sävyinen.
Clevis Eye -asennusmitan pituus12.12 "
Clevis Eye -asennusmitta M1.61 "
Clevis Eye -asennusmitat Kokonaispituus15.25 "
Romahtanut korkeus9.31 "
Kauluslangan pituus0.44 "
Kaulalangan koko1 3/8 "-12
Sylinterin reikä1"
Sylinterin tilavuuden lisäys 5000 psi:llä3900 lbs.
Sylinterin kapasiteetti Vedä sisään 5000 psi:llä1720 lbs.
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen0.79 neliömetriä
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään0.34 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Laajennettu korkeus12.44 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Sisäinen pohjakierteen pituus0.35 "
Sisäinen pohjakierteen koko1 1/8 "-20
Pituus8.38 "
Linkin leveys1.13 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys4 lyhyttä tonnia.
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään2 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys2.45 ov. sisään.
Öljytilavuus Vedä sisään1.07 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.2"
Mäntä Dia.0.75 "
Männän ulkokierteen koko1 / 2 "-20
Männän kierteen pituus0.75 "
Männän tyyppiVankka
Satulan ulkonema männästä0.94 "
Tahti3.13 "
Ylhäältä sisäänvetoporttiin1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.81
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tilavuuden lisäys 5000 psi:lläBase Advance PortiinKokoSylinterin kapasiteetti Vedä sisään 5000 psi:lläSylinterin tehollisen alueen eteneminenSylinterin tehollinen alue Vedä sisäänSisäinen pohjakierteen pituusSisäinen pohjakierteen kokoHinta
ENERPAC RD1610 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 16 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTU 18Y539 RD161015500 lbs.2.9 "16 sävyinen.8300 lbs.3.14 neliömetriä1.66 neliömetriä0.94 "2 3/16 "-16€4,808.19
ENERPAC RD166 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 16 tonnia, kapasiteetti, 6.25 tuuman iskunpituus | AA8KTV 18Y540 RD16615500 lbs.2.9 "16 sävyinen.8300 lbs.3.14 neliömetriä1.66 neliömetriä0.94 "2 3/16 "-16€4,040.30
ENERPAC RD2510 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTW 18Y541 RD251024500 lbs.3.5 "25 sävyinen.10750 lbs.4.91 neliömetriä2.15 neliömetriä1.02 "2 3/4 "-16€7,511.03
ENERPAC RD256 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, kapasiteetti, 6.25 tuuman iskunpituus | AA8KTX 18Y542 RD25624500 lbs.3.5 "25 sävyinen.10750 lbs.4.91 neliömetriä2.15 neliömetriä1.02 "2 3/4 "-16€6,353.16
ENERPAC RD41 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 4 tonnia, kapasiteetti, 1.13 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen | AA8KTY 18Y543 RD413900 lbs.1.88 "4 sävyinen.1720 lbs.0.79 neliömetriä0.34 neliömetriä0.35 "1 1/8 "-20€1,983.32
ENERPAC RD46 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 4 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen | AA8KUA 18Y545 RD463900 lbs.1.88 "4 sävyinen.1720 lbs.0.79 neliömetriä0.34 neliömetriä0.35 "1 1/8 "-20€2,626.92
ENERPAC RD91 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 9 tonnia, kapasiteetti, 1.13 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen | AA8KUB 18Y546 RD919000 lbs.2.27 "9 sävyinen.4910 lbs.1.77 neliömetriä0.98 neliömetriä0.55 "1 11/16 "-18€2,912.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RD43 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 4 tonnia, kapasiteetti, 3.13 tuuman iskunpituus, kaksitoiminen
€2,416.67 / yksikkö