Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RC102NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 10 tonnia, 2 tuuman iskun pituus | AB2LVP 1MTF1

ENERPAC RC102NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 10 tonnia, 2 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AB2LVP Malli: RC102NVRistiviite: 1MTF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,073.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Koko10 sävyinen.
Romahtanut korkeus4.78 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen2.24 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus6.91 "
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys11.2 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys4.75 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.2.25 "
Männän tyyppiVankka
Tahti2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC102NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri tarjoaa hallitun, tehokkaan lineaarivoiman raskaiden esineiden nostamiseen ja metalliosien työntämiseen, vetämiseen tai taivutukseen. Se soveltuu rakentamiseen, valmistukseen, autojen korjaus- ja huoltotehtäviin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on yksitoiminen / jousipalautusrakenne tehokkaan ja kontrolloidun toiminnan takaamiseksi.
  • Tässä hydraulisessa ontossa sylinterissä on kiinteä mäntä ja teräsrakenne, joka takaa pitkäkestoisen ja luotettavan suorituskyvyn.
  • Siinä on Viton-tiivisteet, jotka takaavat erinomaisen kemikaalien ja lämmönkestävyyden.
  • Tämä 10 tonnin hydraulinen ontto sylinteri on varustettu CR400-liittimellä liittämistä varten.
  • Lisäksi siinä on nikkelipinnoitettu pinta, joka parantaa korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaista tiivistettä tässä sylinterissä käytetään?

V. Tässä sylinterissä on Viton-tiivisteet, jotka kestävät lämpöä ja kemikaaleja.

K. Mikä on jousipalautusmekanismin tarkoitus?

A. Jousipalautus helpottaa männän sisäänvetämistä.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa tätä sylinteriä käytettäessä?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE).
  • Varmista vakaa ja vaaraton työalue.
  • Tarkasta säännöllisesti sylinteri ja komponentit vaurioiden varalta.
  • Liitä liittimet tai lisälaitteet kunnolla kunnolla.
  • Käytä suositeltua hydraulinestettä ja säilytä oikea taso.
  • Ole varovainen korkeiden paineiden kanssa pitäen ne rajoissa.
  • Älä ylitä sylinterin nimellisnostokykyä.
  • Kiinnitä kuorma estääksesi liikkumisen käytön aikana.
  • Käytä tasaisia ​​ja hallittuja liikkeitä, erityisesti kun vedät tai vedät sisään.
  • Varmista, että sylinterissä on varoventtiili.
  • Vakauta sylinteri kunnolla estääksesi kaatumisen tai liukumisen.
  • Pidä kädet ja ruumiinosat poissa puristuskohdista.
  • Varmista, että käyttäjät ovat koulutettuja laitteen turvalliseen käyttöön.
  • Huolehdi asianmukaisesta ilmanvaihdosta, kun työskentelet suljetuissa tiloissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSylinterin tehollisen alueen eteneminenMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysDia ulkopuolella.TahtiHinta
ENERPAC RC106NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 10 tonnia, 6 tuuman iskunpituus | AB2LVN 1MTE9 RC106NV10 sävyinen.2.24 neliömetriä11.2 lyhyttä tonnia.13.7 ov. sisään.2.25 "6"€1,493.78
ENERPAC RC53NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 5 tonnia, 3 tuuman iskunpituus | AB2LVQ 1MTF2 RC53NV5 sävyinen.0.99 neliömetriä4.9 lyhyttä tonnia.2.98 ov. sisään.1.5 "3"€1,086.75
ENERPAC RC256NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, 6 tuuman iskunpituus | AF7YKU 23NP32 RC256NV25 sävyinen.5.16 neliömetriä25.8 lyhyttä tonnia.32.23 ov. sisään.3.38 "6"€3,032.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC102NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 10 tonnia, 2 tuuman iskunpituus
€1,073.63 / yksikkö