ENERPAC RC256NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, 6 tuuman iskunpituus | AF7YKU 23NP32

ENERPAC RC256NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, 6 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YKU Malli: RC256NVRistiviite: 23NP32

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,032.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Koko25 sävyinen.
Romahtanut korkeus10.75 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen5.16 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus17 "
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys25.8 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys32.23 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.3.38 "
Männän tyyppiVankka
Tahti6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.34
Laivan korkeus (cm)28.24
Laivan pituus (cm)15.29
Laivan leveys (cm)7.82
HS-koodi8425420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSylinterin tehollisen alueen eteneminenMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysDia ulkopuolella.TahtiHinta
ENERPAC RC106NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 10 tonnia, 6 tuuman iskunpituus | AB2LVN 1MTE9 RC106NV10 sävyinen.2.24 neliömetriä11.2 lyhyttä tonnia.13.7 ov. sisään.2.25 "6"€1,718.47
ENERPAC RC102NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 10 tonnia, 2 tuuman iskun pituus | AB2LVP 1MTF1 RC102NV10 sävyinen.2.24 neliömetriä11.2 lyhyttä tonnia.4.75 ov. sisään.2.25 "2"€1,148.90
ENERPAC RC53NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 5 tonnia, 3 tuuman iskunpituus | AB2LVQ 1MTF2 RC53NV5 sävyinen.0.99 neliömetriä4.9 lyhyttä tonnia.2.98 ov. sisään.1.5 "3"€1,180.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC256NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, 6 tuuman iskunpituus
€3,032.88 / yksikkö