Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RC53NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 5 tonnia, 3 tuuman iskunpituus | AB2LVQ 1MTF2

ENERPAC RC53NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 5 tonnia, 3 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AB2LVQ Malli: RC53NVRistiviite: 1MTF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,180.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Koko5 sävyinen.
Romahtanut korkeus6.5 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen0.99 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus9.5 "
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys4.9 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys2.98 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.1.5 "
Männän tyyppiVankka
Tahti3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.57
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSylinterin tehollisen alueen eteneminenMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysDia ulkopuolella.TahtiHinta
ENERPAC RC106NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 10 tonnia, 6 tuuman iskunpituus | AB2LVN 1MTE9 RC106NV10 sävyinen.2.24 neliömetriä11.2 lyhyttä tonnia.13.7 ov. sisään.2.25 "6"€1,718.47
ENERPAC RC102NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 10 tonnia, 2 tuuman iskun pituus | AB2LVP 1MTF1 RC102NV10 sävyinen.2.24 neliömetriä11.2 lyhyttä tonnia.4.75 ov. sisään.2.25 "2"€1,148.90
ENERPAC RC256NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, 6 tuuman iskunpituus | AF7YKU 23NP32 RC256NV25 sävyinen.5.16 neliömetriä25.8 lyhyttä tonnia.32.23 ov. sisään.3.38 "6"€3,032.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC53NV yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 5 tonnia, 3 tuuman iskunpituus
€1,180.59 / yksikkö