Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 37197 Uros Irrota Punainen 22-18 Awg Pk 10 | AF7HNZ 21DG80

VELVAC 37197 Urospuolinen irtikytkentä punainen 22 - 18 Awg Pk 10

Varastossa
Tuote: AF7HNZ Malli: 37197Ristiviite: 21DG80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.062 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiKutistemuovi nailonia / polyolefiinia
Maks. Lämpötila90-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.4 "
Saumajuotettu
Välilehden koko0.032 "x 0.250"
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodieräKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
VELVAC 37187 Naarasliitin Punainen 22-18 Awg Pk 10 | AF7HNY 21DG79 371870.062 "punainenNainen katkaise yhteys1.5 "22-18 AWG€17.65
VELVAC 37387 Naarasliitäntä Sininen 16-14 Awg Pk10 | AF7HPA 21DG81 373870.097 "sininenNainen katkaise yhteys1.55 "16-14 AWG€18.64
VELVAC 37397 Uros Irrota Sininen 16-14 Awg Pk 10 | AF7HPB 21DG82 373970.097 "sininenMies Katkaise yhteys1.45 "16-14 AWG€18.97
VELVAC 37487 Naarasliitin Keltainen 12-10 Awg Pk10 | AF7HPC 21DG83 374870.142 "KeltainenNainen katkaise yhteys1.5 "12-10 AWG€20.42
VELVAC 37497 Uros Katkaise Keltainen 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HPD ​​21DG84 374970.142 "KeltainenMies Katkaise yhteys1.42 "12-10 AWG€22.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 37197 Urospuolinen irtikytkentä punainen 22 - 18 Awg Pk 10
€18.17 / yksikkö