ENERPAC RACH1506 sylinteri, 150 tonnia, 6 tuumaa, ontto, alumiinia | CM9KYP

ENERPAC RACH1506 sylinteri, 150 tonnia, 6 tuumaa, ontto, alumiini

Varastossa
Tuote: CM9KYP Malli: RACH1506

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€24,902.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.505

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Pohjan kiinnitysreikien kierteen kokoBase Advance PortiinSatulan halkaisijaSatulan ulkonema männästäTahtiKokoSylinterin reikäHinta
ENERPAC RACH1006 ontto männän hydraulisylinteri, 100 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AF7YJP 23NP01 RACH10069.84 "M102.41 "5.71 "0.55 "5.91 "100 sävyinen.7.28 "€21,985.79
ENERPAC RACH202 ontto männän hydraulisylinteri, 20 tonnia, 1-31/32 tuuman iskunpituus | AF7YJQ 23NP02 RACH2023.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "1.97 "20 sävyinen.2.95 "€5,338.61
ENERPAC RACH206 ontto männän hydraulisylinteri, 20 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AF7YJR 23NP03 RACH2063.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "5.91 "20 sävyinen.2.95 "€6,371.65
ENERPAC RACH302 ontto mäntä, hydraulisylinteri, 30 tonnia, 1-31/32 tuuman iskunpituus | AF7YJT 23NP04 RACH3025.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "1.97 "30 sävyinen.3.74 "€6,342.53
ENERPAC RACH306 ontto männän hydraulisylinteri, 30 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AF7YJU 23NP05 RACH3065.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "5.91 "30 sävyinen.3.74 "€8,296.05
ENERPAC RACH604 ontto männän hydraulisylinteri, 60 tonnia, 3-15/16 tuuman iskunpituus | AF7YJV 23NP06 RACH6047.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "3.94 "60 sävyinen.5.12 "€11,485.39
ENERPAC RACH606 ontto männän hydraulisylinteri, 60 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AF7YJW 23NP07 RACH6067.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "5.91 "60 sävyinen.5.12 "€11,975.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RACH1506 sylinteri, 150 tonnia, 6 tuumaa, ontto, alumiini
€24,902.37 / yksikkö