ENERPAC RACH302 ontto mäntä, hydraulisylinteri, 30 tonnia, 1-31/32 tuuman iskunpituus | AF7YJT 23NP04

ENERPAC RACH302 ontto männän hydraulisylinteri, 30 tonnia, 1-31/32 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7YJT Malli: RACH302Ristiviite: 23NP04

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,903.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreikien kierteen kokoM6
Base Advance Portiin1.14 "
Koko30 sävyinen.
Keskireikä Dia.1.34 "
Romahtanut korkeus8.2 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä3.74 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen7.92 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus10.17 "
Suorittaa loppuuneloksoitu
MateriaaliAlumiini
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys39.6 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys15.59 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.5.12 "
Mäntä Dia.2.76 "
Männän tyyppiOntto
Satulan halkaisija2.76 "
Satulan ulkonema männästä0.4 "
Tahti1.97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.98
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8425420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Pohjan kiinnitysreikien kierteen kokoBase Advance PortiinSatulan halkaisijaSatulan ulkonema männästäTahtiKokoSylinterin reikäHinta
ENERPAC RACH1006 ontto männän hydraulisylinteri, 100 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AF7YJP 23NP01 RACH10069.84 "M102.41 "5.71 "0.55 "5.91 "100 sävyinen.7.28 "€20,462.36
ENERPAC RACH202 ontto männän hydraulisylinteri, 20 tonnia, 1-31/32 tuuman iskunpituus | AF7YJQ 23NP02 RACH2023.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "1.97 "20 sävyinen.2.95 "€4,968.69
ENERPAC RACH206 ontto männän hydraulisylinteri, 20 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AF7YJR 23NP03 RACH2063.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "5.91 "20 sävyinen.2.95 "€6,327.84
ENERPAC RACH306 ontto männän hydraulisylinteri, 30 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AF7YJU 23NP05 RACH3065.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "5.91 "30 sävyinen.3.74 "€7,594.27
ENERPAC RACH604 ontto männän hydraulisylinteri, 60 tonnia, 3-15/16 tuuman iskunpituus | AF7YJV 23NP06 RACH6047.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "3.94 "60 sävyinen.5.12 "€10,743.34
ENERPAC RACH606 ontto männän hydraulisylinteri, 60 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AF7YJW 23NP07 RACH6067.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "5.91 "60 sävyinen.5.12 "€11,097.70
ENERPAC RACH10010 sylinteri, 100 tonnia, 10 tuumaa, ontto, alumiinia | CM9KYG RACH10010--------€21,691.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RACH302 ontto männän hydraulisylinteri, 30 tonnia, 1-31/32 tuuman iskunpituus
€5,903.05 / yksikkö