ENERPAC P842 hydraulinen käsipumppu, kaksinopeuksinen, 10000 psi, 155 kuutiometriä | AD6MRE 46C563

ENERPAC P842 hydraulinen käsipumppu, kaksinopeuksinen, 10000 psi, 155 kuutiometriä

Varastossa
Tuote: AD6MRE Malli: P842Ristiviite: 46C563

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,822.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulic Käsipumppu
Sylinterin yhteensopivuusKaksoisnäyttelijä
Mitat A13.3 "
Mitat B21.75 "
Mitat C1.78 "
Mitat D5.25 "
Mitat E0.81 "
Mitat G3/8 "-18 NPTF
Mitat H20.75 "
Ulottuvuus J2.19 "
Mitat L9"
Mitat N7.12 "
Mitat P6.02 "
Mitta Q1.44 "
Ulottuvuus S0.41 "
Max. Virtaus nimellispaineella0.151 cu. in./isku
Maks. Käsittele vaivaa95 lbs.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Vaiheiden lukumäärä2
Öljyn iskutilavuus iskua kohti 1. vaihe2.4 ov. sisään.
Öljyn iskutilavuus iskua kohti 2. vaihe0.151 ov. sisään.
Mäntäisku1"
Virtalähdemanuaalinen
Paineluokitus 1. vaihe400 psi
Paineluokitus 2. vaihe10000 psi
Säiliön kapasiteetti155 ov. sisään.
NopeustyyppiKaksi nopeutta
Käytettävä öljytilavuus155 ov. sisään.
Venttiilin toimintamanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2225
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac P842 hydraulinen käsipumppu tarjoaa kannettavan ja manuaalisen hydraulisen voiman raskaiden kuormien nostamiseen, hydraulisten työkalujen käyttämiseen, hydraulipuristimien käyttöön ja huolto- ja korjaustöiden suorittamiseen, kun sähkön saanti voi olla rajoitettua tai joissa manuaalista käyttöä suositellaan.

Ominaisuudet:

  • Sen kevyt ja kompakti muotoilu helpottaa siirrettävyyttä ja ohjattavuutta erilaisissa työympäristöissä.
  • Tässä hydraulipumpussa on kestävä lasilla täytetty nailonsäiliö ja nailonin kapseloitu alumiininen pumppujalusta, jotka parantavat korroosionkestävyyttä.
  • Se tarjoaa kaksinopeuksisen toiminnan, mikä vähentää kahvan iskuja jopa 78 % verrattuna yksinopeisiin pumppuihin tehokkuuden lisäämiseksi ja käyttäjän vaivan vähentämiseksi.
  • Tämä käsipumppu on varustettu pienemmällä kahvalla, joka minimoi käyttäjän väsymyksen ja takaa mukavan työkokemuksen.
  • Siinä on kahvalukko ja kevyt rakenne, joka helpottaa kuljettamista ja turvallista säilytystä kuljetuksen aikana tai kun sitä ei käytetä.
  • Tässä pumpussa on suuret öljykapasiteetit, joiden ansiosta se voi käyttää erilaisia ​​hydraulisylintereitä tai työkaluja, mikä tarjoaa monipuolisuutta erilaisiin sovelluksiin.
  • Siinä on lisäksi sähköä johtamaton lasikuitukahva, joka takaa käyttäjän turvallisuuden sähköisissä tai vaarallisissa ympäristöissä.
  • Tämä hydraulipumppu on integroitu sisäiseen paineenalennusventtiiliin, joka tarjoaa ylikuormitussuojan vapauttamalla automaattisesti ylipaineen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac CL918900SR Kahvakokoonpano: Se on Eerpac P842 hydraulipumpun korjausosa. Tämä kahvakokoonpano on yhteensopiva myös Enerpac P2282, P391, P392 ja P842 mallien kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten Enerpac P842 hydraulinen käsipumppu asennetaan?

A.

  • Varmista turvallisuus käyttämällä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä.
  • Valitse pumpulle sopiva paikka, joka varmistaa vakaan pinnan ja helpon pääsyn hydraulijärjestelmään tai laitteisiin.
  • Aseta Enerpac P842 -pumppu tukevasti valittuun paikkaan.
  • Liitä hydrauliletkut pumpun tulo- ja ulostuloportteihin varmistaen tiukan ja tukevan sovituksen oikeilla liittimillä ja tiivisteillä.
  • Kiinnitä hydrauliletkut puristimilla tai muilla sopivilla keinoilla, jotta ne eivät pääse liikkumaan tai irtoamaan käytön aikana.
  • Ilmaa kaikki ilma hydraulijärjestelmästä valmistajan ohjeiden tai tavallisten hydraulisten ilmausmenetelmien mukaisesti.
  • Testaa vuodot tarkastamalla kaikki liittimet, letkut ja liitännät ja korjaa havaitut vuodot välittömästi.
  • Varmista, että pumpun kahva on vapautetussa tai vapaa-asennossa.
  • Varmista, että hydraulijärjestelmä tai laitteisto on käyttövalmis ja että kaikki tarvittavat turvatoimenpiteet ovat käytössä.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa valittaessa tätä hydraulipumppua?

A.

  • Ymmärrä sovelluksen vaatimukset ja lue valmistajan ohjeet.
  • Tarkista pumpun tekniset tiedot ja valitse luotettava valmistaja.
  • Tarkista sertifikaatit ja etsi turvaominaisuudet.
  • Varmista yhteensopivuus muiden komponenttien kanssa ja anna asianmukainen koulutus ja käyttäjätieto.
  • Suorita säännölliset huolto- ja tarkastukset sekä käytä asianmukaisia ​​henkilösuojaimia (PPE).

K. Kuinka puhdistan ja huollan tämän hydraulipumpun?

A.

  • Irrota pumppu ja vapauta järjestelmän paine.
  • Puhdista pumpun ulkopinnat.
  • Tarkasta vuotojen, vaurioiden ja kuluneiden komponenttien varalta.
  • Tarkista ja täytä hydraulinesteen taso.
  • Tyhjennä ja vaihda likaantunut tai värjäytynyt hydraulineste tarvittaessa.
  • Puhdista tai vaihda imusuodattimet tai siivilät.
  • Voitele liikkuvat osat ja liitokset suosituksen mukaisesti.
  • Kiristä kaikki löysät liitokset tai liittimet.
  • Liitä pumppu uudelleen ja suorita toimintatarkastus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GSylinterin yhteensopivuusMitat AMitat HUlottuvuus JMitta MMitat PMitta QHinta
ENERPAC P141 kevyt hydraulinen käsipumppu, 20 kuutiometrin käyttööljy | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€783.44
ENERPAC P18 yksivaiheinen hydraulinen käsipumppu, yksinopeus, 2850 psi | AA8KTM 18Y533 P18-Yksinäinen näyttelijä8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,161.38
ENERPAC P392ALSS Hydraulinen käsipumppu 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Yksinäinen näyttelijä------€1,538.84
ENERPAC P-802 -pumppu, käsikäyttöinen AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€1,747.53
ENERPAC P202 käsipumppu, kaksinopeuksinen, 10000 psi, 155 kuutiometriä, yksitoiminen | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€921.45
ENERPAC P391 hydraulinen käsipumppu, yksinopeuksinen, 4.75 tuuman kokonaisleveys | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFYksinäinen näyttelijä13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,051.81
ENERPAC P464 hydraulinen käsipumppu, kaksivaiheinen, 10000 PSI, lasikuitukahva | AD6MRB 46C559 P464-Kaksoisnäyttelijä8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€5,722.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC P842 hydraulinen käsipumppu, kaksinopeuksinen, 10000 psi, 155 kuutiometriä
€2,822.32 / yksikkö