Enerpac P84 hydraulinen käsipumppu on kaksivaiheinen pumppu, joka tuottaa suuren virtauksen matalassa paineessa ja pienen virtauksen korkeassa paineessa. Se on suunniteltu ajoittaiseen ja ei-toistuvaan nostamiseen, pultaukseen ja paineen käyttämiseen rakennus-, valmistus- ja korjaussovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Enerpac P84 hydraulinen käsipumppu voi siirtää ja vetää sisään kaksitoimista sylinteriä sekä pitää kuorman.
- Tässä pumpussa on ergonominen kahva, joka vähentää käyttäjän väsymistä.
- Sen tuuletusvapaa säiliö eliminoi roiskeet ja suojaa ylipaineistumista vastaan.
- Siinä on sisäänrakennettu lasikuitukahva, joka mahdollistaa helpon kuljetuksen.
- Se on varustettu sisäisellä paineenalennusventtiilillä pumpun ylikuormituksen estämiseksi.
- Tämän pumpun teräsrakenne takaa sen pitkän käyttöiän.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Enerpac HC9206C letku: Tämä kuuden jalan letku toimittaa hydraulinesteitä (jopa 10000 psi) säilyttäen samalla järjestelmän eheyden.
- Enerpac Hydrauliöljy HF101: Tämä HF-sarjan öljy sisältää lietteenesto-, ruosteenesto- ja vaahdonestolisäaineita, jotka auttavat estämään kavitaatiota ja tarjoavat samalla maksimaalisen tilavuustehokkuuden ja lämmönsiirron.
- Enerpac GA45GC painesovitin: Tämä kokoonpano on hyödyllinen paineen valvontaan.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on tämän Enerpac-hydraulipumpun säiliökapasiteetti?
A.
K. Miten kaksinopeuksinen pumppu on edullinen yksinopeiseen pumppuun verrattuna?
V. Kaksinopeuksinen pumppu on suunniteltu sovelluksiin, joissa on aluksi vähän tai ei lainkaan kuormitusta, ja se vaatii kasvavaa voimaa lisättäessä kuormia. Kun kuormaa ei ole, pumppu käy ensimmäisessä vaiheessa, jolla on suurempi virtausnopeus. Kun pumppu havaitsee kuorman, se siirtyy toiseen vaiheeseen, joka kestää vähemmän kahvan iskuja ja pienentää virtausnopeutta suuremman paineen aikaansaamiseksi ja painon siirtämiseksi.
K. Mikä on tämän hydraulisen käsipumpun paineluokitus?
A.
- Ensimmäinen vaihe - 500 psi
- Toinen vaihe - 10000 psi