Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC MZ1051 lukkoputken urossovitin, 10 tonniin, Rc-sylintereihin | AE2LYP 4YDW9

Enerpac MZ1051 lukkoputken urossovitin, 10 tonnille, Rc-sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LYP Malli: MZ1051Ristiviite: 4YDW9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse putken urosadapteri
Sylinterin kapasiteetti5.0 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä5 sävyinen.
Mitat A1 1/4"-11 1/2 NPT
Mitat B3.56 "
Mitat C1.31 "
Käytettäväksi sylinteritilavuudella5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CKäytettäväksi sylinteritilavuudellaSarjan yhteensopivuusHinta
ENERPAC MZ4008 lukkoputken urossovitin, 5 tonnin, Rc-sylintereille | AE2LYY 4YDX8 MZ40083/4 "-14 NPT2.38 "0.75 "2.5 sävyinen.RCS€159.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Enerpac MZ1051 lukkoputken urossovitin, 10 tonnille, Rc-sylintereille
€158.26 / yksikkö