ML KISHIGO Hook And Loop verkkoliivit, 4 taskua, lime


Suodattaa
ANSI-luokka: 2 , ATPV-luokitus: luokittelematon , Sulkemistapa: Koukku ja silmukka , Väri: Lime , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Materiaali: Polyesteri-verkko , Taskujen lukumäärä: 0 , Taskut: 4 , Raidan väri: Hopea
TyyliMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta (ei alv)
A
1083-M
40 "- 42"29 "M€16.10
A
1083-L
44 "- 46"29 "L€16.10
A
1083-XL
48-50 "29 "XL€16.10
A
1083-2X
52 "- 54"28 "2XL€16.10
A
1083-3X
56 "- 58"26 "3XL€16.12
A
1083-4X
60 "- 62"26 "4XL€16.18
A
1083-5X
64 "- 66"21 "5XL€16.10
A
1083-6X
68 "- 70"26 "6XL€59.72

Hook And Loop verkkoliivit, 4 taskua, lime

ML Kishigo 1083 koukku- ja silmukkaverkkoliivit minimoivat onnettomuudet ja törmäykset ja suojelevat työntekijöitä tekemällä niistä havaittavia sekä työtovereille että ajoneuvojen kuljettajille. Ne sopivat erinomaisesti rakentamiseen, tietyöhön ja teollisuuskäyttöön.

Ominaisuudet

  • ML Kishigo 1083 -koukku- ja silmukkaverkkoliivit ovat ANSI Class 2- ja ANSI Type R -yhteensopivia, mikä takaa sopivuuden hyvin näkyviin työolosuhteisiin.
  • Näissä verkkoliiveissä, joissa on koukku- ja silmukkakiinnitys, on U-muotoinen takaraitakuvio, joka parantaa strategisesti näkyvyyttä eri kulmista ja parantaa työntekijöiden turvallisuutta.
  • Ne on varustettu turvallisella ja muokattavissa olevalla koukku-silmukkasuljinjärjestelmällä, joka helpottaa vaivatonta kiinnitystä ja yksilöllistä istuvuutta tehtävien aikana.
  • Näissä liiveissä on yhteensä neljä taskua, joista kaksi on ulkopuolella (vasen rintakehä ja oikea rintakehä) ja kaksi sisäpuolella (vasen rintakehä ja oikea rintakehä), jotka tarjoavat runsaasti säilytystilaa tärkeille työkaluille ja henkilökohtaisille tavaroille.
  • Ne on varustettu vasemmalla rintakehän mikrofoniliuskalla, joka virtaviivaistaa handsfree-viestintää ja parantaa tehokkuutta työskentelyolosuhteissa.
  • Niissä on näkyvät hopeiset heijastavat raidat ilman reunaa, mikä optimoi näkyvyyden erityisesti hämärässä tai vaarallisissa olosuhteissa säilyttäen samalla esteettömän heijastavan pinnan.
  • Nämä koukku- ja silmukkaverkkoliivit on valmistettu kestävästä polyesteristä, mikä takaa sekä mukavuuden että pitkäikäisyyden vaativissa työolosuhteissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?