Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC MZ4008 lukkoputken urossovitin, 5 tonnin, Rc-sylintereille | AE2LYY 4YDX8

Enerpac MZ4008 lukkoputken urossovitin, 5 tonnille, Rc-sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LYY Malli: MZ4008Ristiviite: 4YDX8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse putken urosadapteri
Sylinterin kapasiteetti2.5 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä2.5 sävyinen.
Mitat A3/4 "-14 NPT
Mitat B2.38 "
Mitat C0.75 "
Käytettäväksi sylinteritilavuudella2.5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRCS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CKäytettäväksi sylinteritilavuudellaSarjan yhteensopivuusHinta
ENERPAC MZ1051 lukkoputken urossovitin, 10 tonniin, Rc-sylintereihin | AE2LYP 4YDW9 MZ10511 1/4"-11 1/2 NPT3.56 "1.31 "5 sävyinen.RC€174.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Enerpac MZ4008 lukkoputken urossovitin, 5 tonnille, Rc-sylintereille
€151.20 / yksikkö