Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 011032T037 Pistorasiasarja Ruuvi, Tasainen, 10-32 Kierrekoko, 3/8 Koko, 25Pk | AD7QGJ 4FXG8

MICRO PLASTICS 011032T037 hylsysarja ruuvi, litteä, kierrekoko 10-32, koko 3/8, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD7QGJ Malli: 011032T037Ristiviite: 4FXG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka2A / 2B
Desimaaliekvivalentti0.190 "
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunLuonnollinen
pään leveys0.19 "
MateriaaliNylon
Kokonaispituus3 / 8 "
PistemateriaaliNylon
PistetyyppiTasainen
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 011032T037 hylsysarja ruuvi, litteä, kierrekoko 10-32, koko 3/8, 25 pk
€6.86 /pakkaus