Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC MZ1050 Lukitusputkiliitin, 10 tonnin, Rc-sylintereille | AE2LYN 4YDW8

Enerpac MZ1050 -lukitusputkiliitin, 10 tonnin, RC-sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LYN Malli: MZ1050Ristiviite: 4YDW8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse putkiliitin
Sylinterin kapasiteetti5.0 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä5 sävyinen.
Mitat A1.31 "
Mitat B5"
Käytettäväksi sylinteritilavuudella5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9045
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BKäytettäväksi sylinteritilavuudellaSarjan yhteensopivuusHinta
ENERPAC MZ4007 Lukitusputkiliitin, 5 tonnin, Rc-sylintereille | AE2LYX 4YDX7 MZ40070.75 "3.12 "2.5 sävyinen.RCS€169.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Enerpac MZ1050 -lukitusputkiliitin, 10 tonnin, RC-sylintereille
€207.74 / yksikkö