Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC MZ4007 Lukitusputkiliitin, 5 tonnin, Rc-sylintereille | AE2LYX 4YDX7

Enerpac MZ4007 -lukitusputkiliitin, 5 tonnin, RC-sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LYX Malli: MZ4007Ristiviite: 4YDX7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse putkiliitin
Sylinterin kapasiteetti2.5 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä2.5 sävyinen.
Mitat A0.75 "
Mitat B3.12 "
Käytettäväksi sylinteritilavuudella2.5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRCS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BKäytettäväksi sylinteritilavuudellaSarjan yhteensopivuusHinta
ENERPAC MZ1050 Lukitusputkiliitin, 10 tonnin, Rc-sylintereille | AE2LYN 4YDW8 MZ10501.31 "5"5 sävyinen.RC€212.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Enerpac MZ4007 -lukitusputkiliitin, 5 tonnin, RC-sylintereille
€209.33 / yksikkö