ENERPAC MP110 -käsipumppu 2 nopeutta 1500 psi 346.5 kuutiometriä | AH2GHY 26VZ40

ENERPAC MP110 käsipumppu 2 nopeus 1500 psi 346.5 kuutiometriä

Varastossa
Tuote: AH2GHY Malli: MP110Ristiviite: 26VZ40

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,912.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulic Käsipumppu
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Max. Virtaus nimellispaineella1.28 cu. in./isku
Maks. Käsittele vaivaa99 lbs.
Max. Käyttöpaine1500 psi
Vaiheiden lukumäärä2
Öljyn iskutilavuus iskua kohti 1. vaihe3.2 ov. sisään.
Öljyn iskutilavuus iskua kohti 2. vaihe1.28 ov. sisään.
Mäntäisku1.04 "
Virtalähdemanuaalinen
Paineluokitus 1. vaihe500 psi
Paineluokitus 2. vaihe1500 psi
Venttiilin toimintamanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaNL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Paine 1. vaihe: 500 psi
    • Maks. Paine 2. vaihe: 1500 psi
    • Siirtymä iskun 1. vaihetta kohti: 3.20 ov. sisään.
    • Siirtymä aivohalvauksen 2. vaihetta kohti: 1.28 ov. sisään.
    • Öljy sisältyy: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Virtaus nimellispaineellaMax. KäyttöpaineÖljyn iskutilavuus iskua kohti 2. vaihePaineluokitus 2. vaiheHinta
ENERPAC MP1000 Multifluid hydraulinen käsipumppu, 2 nopeus, 1000 bar, alumiini | AH2GHX 26VZ39 MP10000.12 cu. in./isku14500 psi0.12 ov. sisään.14500 psi€5,762.89
ENERPAC MP350 käsipumppu, kaksinopeuksinen, käsikäyttöinen, 29/2 lb paino, yksitoiminen | AH2GHZ 26VZ41 MP3500.43 cu. in./isku5000 psi0.43 ov. sisään.5000 psi€5,660.55
ENERPAC MP700 -käsipumppu 2 nopeutta 10000 psi 346.5 kuutiometriä | AH2GJA 26VZ42 MP7000.18 cu. in./isku10000 psi0.18 ov. sisään.10000 psi€5,806.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC MP110 käsipumppu 2 nopeus 1500 psi 346.5 kuutiometriä
€5,912.64 / yksikkö