ENERPAC MP1000 Multifluid hydraulinen käsipumppu, 2 nopeus, 1000 bar, alumiini | AH2GHX 26VZ39

ENERPAC MP1000 Multifluid hydraulinen käsipumppu, 2 nopeutta, 1000 bar, alumiini

Varastossa
Tuote: AH2GHX Malli: MP1000Ristiviite: 26VZ39

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,762.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulic Käsipumppu
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Max. Virtaus nimellispaineella0.12 cu. in./isku
Maks. Käsittele vaivaa99 lbs.
Max. Käyttöpaine14500 psi
Vaiheiden lukumäärä2
Öljyn iskutilavuus iskua kohti 1. vaihe3.2 ov. sisään.
Öljyn iskutilavuus iskua kohti 2. vaihe0.12 ov. sisään.
Mäntäisku1.04 "
Virtalähdemanuaalinen
Paineluokitus 1. vaihe500 psi
Paineluokitus 2. vaihe14500 psi
Venttiilin toimintamanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaNL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään nostamiseen, pulttamiseen tai paineen kohdistamiseen rakennus-, valmistus- ja korjaussovelluksissa
    • Sisältää nitriilitiivisteet, jotka sopivat erinomaisesti erilaisiin nestesovelluksiin, kuten vesiemulsiot, demineralisoitu vesi ja vesiglykolit
    • Mukana alumiinilla anodisoitu pumppupesä ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla sisäosilla korroosion ja ruosteen estämiseksi
    • Sisäinen paineenrajoitusventtiili suojaa pumpun ylikuormitussuojaa ja 1.5 mm paksu tiiviste mahdollistaa asennuksen säiliöön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Virtaus nimellispaineellaMax. KäyttöpaineÖljyn iskutilavuus iskua kohti 2. vaihePaineluokitus 2. vaiheHinta
ENERPAC MP110 -käsipumppu 2 nopeutta 1500 psi 346.5 kuutiometriä | AH2GHY 26VZ40 MP1101.28 cu. in./isku1500 psi1.28 ov. sisään.1500 psi€5,912.64
ENERPAC MP350 käsipumppu, kaksinopeuksinen, käsikäyttöinen, 29/2 lb paino, yksitoiminen | AH2GHZ 26VZ41 MP3500.43 cu. in./isku5000 psi0.43 ov. sisään.5000 psi€5,660.55
ENERPAC MP700 -käsipumppu 2 nopeutta 10000 psi 346.5 kuutiometriä | AH2GJA 26VZ42 MP7000.18 cu. in./isku10000 psi0.18 ov. sisään.10000 psi€5,806.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC MP1000 Multifluid hydraulinen käsipumppu, 2 nopeutta, 1000 bar, alumiini
€5,762.89 / yksikkö