Enerpac MP700 käsipumppu soveltuu voiman ja paineen hallintaan, joten sitä voidaan käyttää esimerkiksi nostamiseen, työntämiseen ja taivutukseen rakentamisessa, valmistuksessa ja kunnossapidossa.
Ominaisuudet:
- Tässä käsipumpussa on kaksinopeuksinen rakenne, joka pystyy saavuttamaan paineen jopa 14500 psi:iin.
- Se sisältää standardinmukaiset nitriilitiivisteet, jotka tiivistävät erinomaisesti demineralisoitua vettä, öljy/vesi-emulsioita, vesiglykoleja, mineraaliöljyjä ja hydraulinesteitä, joten se on monipuolinen valinta erilaisiin teollisiin sovelluksiin.
- Enerpac MP700 -käsipumpussa on kyllästetty alumiininen eloksoitu pumppupesä yhdistettynä ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin pumppauskomponentteihin kestävyyden ja korroosionkestävyyden parantamiseksi.
- Tämä käsipumppu tarjoaa mukautetun EPDM-tiivisteen, joka on yhteensopiva Skydrolin tai jarrunesteiden kanssa, mikä varmistaa luotettavan ja turvallisen toiminnan.
- Se on varustettu 1/4 tuuman NPTF-mittariportilla paineen valvontaa varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka säädän käsipumpun painetta?
V. Tässä käsipumpussa on ulkoisesti säädettävä paineenalennusventtiili tarkkaa paineensäätöä varten.
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä käsipumppua?
A. Tärkeitä tekijöitä ovat painevaatimukset, nesteiden yhteensopivuus, rakenne, paineenhallinta ja siirrettävyys.
K. Mitkä nesteet ovat yhteensopivia tavallisten nitriilitiivisteiden kanssa?
A. Vakionitriilitiivisteet sopivat demineralisoidulle vedelle, öljy/vesi-emulsioille, vesiglykoleille, mineraaliöljyille ja hydraulinesteille.
K. Kuinka puhdistaa ja huoltaa tämä käsipumppu?
A.
- Tarkasta säännöllisesti pumppu vaurioiden, vuotojen tai kulumisen varalta.
- Puhdista käsipumpun ulkopuoli miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla tai harjalla.
- Levitä sopivaa voiteluainetta käsipumpun liikkuviin osiin sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
- Tarkasta tiivisteet ja O-renkaat mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda ne tarvittaessa.
- Tarkkaile hydraulinesteen likaa ja tyhjennä ja vaihda se tarvittaessa.
- Säilytä käsipumppua puhtaassa ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.