ENERPAC LPL-1002 100 tonnin yksitoiminen lukkomutterin hydraulisylinteri, 2 tuuman iskunpituus | CD2NFZ 444N44

ENERPAC LPL-1002 100 tonnia yksitoiminen lukkomutteri teräs hydraulisylinteri, 2 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: CD2NFZ Malli: LPL-1002Ristiviite: 444N44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,423.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Base Advance Portiin0.83 "
Koko100 sävyinen.
Romahtanut korkeus5.39 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä5.31 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen22.19 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksitoiminen, kuorman palautus
Laajennettu korkeus7.36 "
Suorittaa loppuunnitridi
Lukitusmutterin korkeus1.22 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys113 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10150 psi
Öljykapasiteetin lisäys43.7 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.6.81 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija4.96 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.31 "
Sivukuormitusvastus max. Kapasiteetti10%
Tahti1.97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.84

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Base Advance PortiinKokoSatulan halkaisijaSatulan ulkonema männästäSivukuormitusvastus max. KapasiteettiTahtiSylinterin reikäHinta
ENERPAC LPL-1602 160 tonnin yksitoiminen lukkomutterin hydraulisylinteri, 2 tuuman iskunpituus | CD2NGA 444N45 LPL-16028.66 "1.06 "150 sävyinen.6.3 "0.35 "8%1.77 "6.69 "€7,544.47
ENERPAC LPL-602 60 tonnin yksitoiminen lukkomutterin hydraulisylinteri, 2 tuuman iskunpituus | CD2NGB 444N46 LPL-6025.51 "0.75 "60 sävyinen.3.78 "0.26 "10%1.97 "4.13 "€4,188.14
ENERPAC LPL2002 pannukakkusylinteri, yksitoiminen, 200 tonnia | CM9KJF LPL2002--------€9,582.20
ENERPAC LPL2502 pannukakkusylinteri, yksitoiminen, 250 tonnia | CM9KJG LPL2502--------€11,683.64
ENERPAC LPL4002 pannukakkusylinteri, yksitoiminen, 400 tonnia | CM9KJH LPL4002--------€19,261.77
ENERPAC LPL5002 pannukakkusylinteri, yksitoiminen, 500 tonnia | CM9KJJ LPL5002--------€25,217.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC LPL-1002 100 tonnia yksitoiminen lukkomutteri teräs hydraulisylinteri, 2 tuuman iskunpituus
€5,423.92 / yksikkö