ENERPAC JHA356 hydraulinen alumiinituki, 35 tonnia, 6.13 tuuman iskunpituus | AE2LYG 4YDW2

ENERPAC JHA356 hydraulinen alumiinituki, 35 tonnia, 6.13 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AE2LYG Malli: JHA356Ristiviite: 4YDW2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,070.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydraulinen Jack
Pohjalevyn pituus10 "
Pohjalevyn leveys4.63 "
Koko35 sävyinen.
Romahtanut korkeus10.13 "
Laajennettu korkeus16.25 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Jackin tehoalue7.07 neliömetriä
Max. Käyttöpaine10000 psi
Mäntä Dia.2.13 "
NopeustyyppiYksi nopeus
Tahti6.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.13
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)69.6
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysKokoJackin tehoalueTahtiHinta
ENERPAC JHA156 hydraulinen alumiinituki, 15 tonnia, 6.06 tuuman iskunpituus | AE2LYF 4YDW1 JHA1569.38 "3.63 "15 sävyinen.3.14 neliömetriä6.06 "€4,525.79
ENERPAC JHA73 hydraulinen alumiinituki, 7 tonnia, 3 tuuman iskunpituus | AE2LYH 4YDW3 JHA736.25 "2.88 "7 sävyinen.1.49 neliömetriä3"€1,637.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC JHA356 hydraulinen alumiinituki, 35 tonnia, 6.13 tuuman iskunpituus
€4,070.52 / yksikkö