Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC JHA73 hydraulinen alumiinituki, 7 tonnia, 3 tuuman iskunpituus | AE2LYH 4YDW3

ENERPAC JHA73 hydraulinen alumiinituki, 7 tonnia, 3 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AE2LYH Malli: JHA73Ristiviite: 4YDW3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,637.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydraulinen Jack
Pohjalevyn pituus6.25 "
Pohjalevyn leveys2.88 "
Koko7 sävyinen.
Romahtanut korkeus5.25 "
Laajennettu korkeus8.25 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Jackin tehoalue1.49 neliömetriä
Max. Käyttöpaine10000 psi
Mäntä Dia.1.19 "
NopeustyyppiYksi nopeus
Tahti3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.53
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)55.98
Laivan leveys (cm)12.8
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysKokoJackin tehoalueTahtiHinta
ENERPAC JHA156 hydraulinen alumiinituki, 15 tonnia, 6.06 tuuman iskunpituus | AE2LYF 4YDW1 JHA1569.38 "3.63 "15 sävyinen.3.14 neliömetriä6.06 "€4,525.79
ENERPAC JHA356 hydraulinen alumiinituki, 35 tonnia, 6.13 tuuman iskunpituus | AE2LYG 4YDW2 JHA35610 "4.63 "35 sävyinen.7.07 neliömetriä6.13 "€4,070.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC JHA73 hydraulinen alumiinituki, 7 tonnia, 3 tuuman iskunpituus
€1,637.65 / yksikkö