ENERPAC JHA156 hydraulinen alumiinituki, 15 tonnia, 6.06 tuuman iskunpituus | AE2LYF 4YDW1

ENERPAC JHA156 hydraulinen alumiinituki, 15 tonnia, 6.06 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AE2LYF Malli: JHA156Ristiviite: 4YDW1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,525.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydraulinen Jack
Pohjalevyn pituus9.38 "
Pohjalevyn leveys3.63 "
Koko15 sävyinen.
Romahtanut korkeus9.75 "
Laajennettu korkeus15.81 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Jackin tehoalue3.14 neliömetriä
Max. Käyttöpaine10000 psi
Mäntä Dia.1.63 "
NopeustyyppiYksi nopeus
Tahti6.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.19
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)69.34
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysKokoJackin tehoalueTahtiHinta
ENERPAC JHA356 hydraulinen alumiinituki, 35 tonnia, 6.13 tuuman iskunpituus | AE2LYG 4YDW2 JHA35610 "4.63 "35 sävyinen.7.07 neliömetriä6.13 "€4,070.52
ENERPAC JHA73 hydraulinen alumiinituki, 7 tonnia, 3 tuuman iskunpituus | AE2LYH 4YDW3 JHA736.25 "2.88 "7 sävyinen.1.49 neliömetriä3"€1,637.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC JHA156 hydraulinen alumiinituki, 15 tonnia, 6.06 tuuman iskunpituus
€4,525.79 / yksikkö