Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC AR630 tavallinen hydrauliliitin, naaraspuolikas | AG6RNU 46C611

ENERPAC AR630 tavallinen hydraulinen liitin, naaraspuolikas

Varastossa
Tuote: AG6RNU Malli: AR630Ristiviite: 46C611

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€99.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
AnatomiaNainen puolisko
Mitat A2.61 "
Mitat B1.72 "
Mitat C1/4 "NPTF
Mitat D0.87 "
Mitat E0.81 "
Mitat F0.75 "
Mitat G0.57 "
Suorittaa loppuunKromattu
Max. Virtausnopeus462 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMitat AMitat BMax. KäyttöpaineMitat CMitat DMitat EMitat FHinta
ENERPAC AR650 tavallinen hydraulinen liitin, naaraspuolikas, .250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6 AR650Kirkas--5000 psi----€192.83
ENERPAC AR400 Tavallinen hydraulinen Spee-D-liitin, naaraspuolikas | AG6RNT 46C610 AR400Kromattu3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "€106.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC AR630 tavallinen hydraulinen liitin, naaraspuolikas
€99.57 / yksikkö