Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC C604 High Flow Hydrauliliitin, täydellinen sarja | AE7YJF 6BU53

ENERPAC C604 High Flow hydraulinen liitin, täydellinen sarja

Varastossa
Tuote: AE7YJF Malli: C604Ristiviite: 6BU53

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€193.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliliitin
AnatomiaTäysi setti
Mitat A3.26 "
Mitat B2.87 "
Mitat C3/8 "NPTF
Mitat D1.38 "
Mitat E1.38 "
Mitat F1.25 "
Mitat G1"
Suorittaa loppuunSinkitty
Max. Virtausnopeus2500 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac C604 pikaliitin on suunniteltu hydrauliletkujen ja laitteiden liittämiseen/irrotukseen putkistossa korkeapaineisten nesteiden siirtoon.

Ominaisuudet:

  • Tässä Enerpac-suurvirtaushydrauliliittimessä on teräsrakenne ja sinkkiviimeistely korroosionkestävyyden, lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Sen mukana tulee 2-in-1-pölysuojus, joka on tarkoitettu käytettäväksi uros- ja naarasliittimen puolikkaissa estämään epäpuhtauksien pääsyn sisään.
  • Siinä on holkin lukitusmekanismi, joka antaa lisäsuojaa vahingossa tapahtuvia irrottautumisia vastaan, ja se toimii maksimipaineella 10000 PSI.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac Hydraulipumput: Nämä pumput ja hydraulisylinterit soveltuvat käytettäväksi C604-liittimien kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tapahtuu, kun kytkin irrotetaan?

A. Kun kytkin irrotetaan, kytkinpuoliskojen välinen mekaaninen linkki katkeaa, jolloin venttiili sulkeutuu ja estää virtauksen.

K. Kuinka mittaat hydraulisen pikaliittimen?

A. Mittaessasi kytkimen urospuoliskoa (ulkokierre), käytä jarrusatulaten pohjakiinnittimiä. Käytä kytkimen naaraspuoliskon (sisäkierre) mittaamiseen jarrusatulan yläkiinnittimiä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnatomiaHinta
ENERPAC CH604 High Flow hydrauliliitin, urospuolinen | AE7YJG 6BU54 CH604Miespuolinen€100.50
ENERPAC CR400 High Flow hydraulinen liitin, naaraspuolikas | AE7YJH 6BU55 CR400Nainen puolisko€110.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC C604 High Flow hydraulinen liitin, täydellinen sarja
€193.67 / yksikkö