Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC CH604 High Flow hydrauliliitin, urospuolinen | AE7YJG 6BU54

ENERPAC CH604 High Flow hydraulinen liitin, urospuol

Varastossa
Tuote: AE7YJG Malli: CH604Ristiviite: 6BU54
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
€100.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliliitin
AnatomiaMiespuolinen
Mitat A3.26 "
Mitat B2.87 "
Mitat C3/8 "NPTF
Mitat D1.38 "
Mitat E1.38 "
Mitat F1.25 "
Mitat G1"
Suorittaa loppuunSinkitty
Max. Virtausnopeus2500 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac CH604 korkeavirtauksinen hydraulinen pikaliitin on suunniteltu asennettavaksi liittimen runkoon (naaraspäät) käsipumppujen ja hydraulityökalujen yhdistämistä/irrottamista varten. Sitä käytetään kaikkien merkkien pumpuissa ja sylintereissä, jotka mahdollistavat siirron ja tilantarpeen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Tämän liittimen mukana tulee '2-in-1'-pölysuojus, jota käytetään uros- ja naarasliittimen puolikkaissa.
  • Se on varustettu urospuolisilla NPT-liittimillä, jotka parantavat putken tiivistystä ja kaasun siirtoa.
  • Tässä pikaliittimessä on sinkitty pinta, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Siinä on nitriilitiiviste tiivistä toimintaa varten ja se on varustettu pölykorkilla pölyn ja roskien poistamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Enerpac CH604:n suurin virtauskapasiteetti?

V. Sen suurin virtauskapasiteetti on 2500 cu tuumaa minuutissa.

K. Sopiiko Enerpac CH604 -pikaliitin syövyttäviin ympäristöihin?

V. Kyllä, tässä pikaliittimessä on teräsrakenne ja sinkitty pinta, joka kestää kulutusta ankarissa teollisuusolosuhteissa.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa letkuliitintä?

A.

  • Varmista, että se on kooltaan ja tyypiltään yhteensopiva letkusi kanssa.
  • Valitse pari, joka kestää järjestelmäsi suurimman käyttöpaineen.
  • Valitse sopiva liitäntätyyppi helppoa asennusta ja yhteensopivuutta varten.
  • Valitse pari, joka on valmistettu kestävistä materiaaleista, jotka kestävät sovelluksesi vaatimukset.
  • Etsi muita turvaominaisuuksia, kuten lukitusmekanismeja tai paineenalennusventtiilejä.

K. Mikä on Enerpac CH604 suurvirtaushydraulisen pikaliittimen suurin virtausnopeus?

V. Tämän pikaliittimen letkuliittimen maksimivirtaus on 35 litraa minuutissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnatomiaHinta
ENERPAC C604 High Flow Hydrauliliitin, täydellinen sarja | AE7YJF 6BU53 C604Täysi setti€193.67
ENERPAC CR400 High Flow hydraulinen liitin, naaraspuolikas | AE7YJH 6BU55 CR400Nainen puolisko€110.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC CH604 High Flow hydraulinen liitin, urospuol
€100.50 / yksikkö