Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC AR650 tavallinen hydraulinen liitin, naaraspuolikas, .250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6

ENERPAC AR650 tavallinen hydraulinen liitin, naaraspuolikas, 250-18 NPT

Varastossa
Tuote: AE6THD Malli: AR650Ristiviite: 5UXE6
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
€192.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
AnatomiaNainen puolisko
Suorittaa loppuunKirkas
Max. Virtausnopeus17 ov. sisään. / min.
Maks. Öljyn virtaus17 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Kieli Dia.1/4", G1/4", SAE #4
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMitat AMitat BMax. KäyttöpaineMitat CMitat DMitat EMitat FHinta
ENERPAC AR400 Tavallinen hydraulinen Spee-D-liitin, naaraspuolikas | AG6RNT 46C610 AR400Kromattu3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "€106.76
ENERPAC AR630 tavallinen hydrauliliitin, naaraspuolikas | AG6RNU 46C611 AR630Kromattu2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "€99.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC AR650 tavallinen hydraulinen liitin, naaraspuolikas, 250-18 NPT
€192.83 / yksikkö