BUSSMANN Automotive katkaisijat, uppoasennus


Bussmann autojen katkaisijat suojaavat ajoneuvojen sähköjärjestelmiä ylivirtaolosuhteilta. Niitä käytetään autoissa, kuorma-autoissa ja autosovelluksissa, joissa sähköpiirit vaativat suojaa. Nämä katkaisijat katkaisevat sähkövirran, kun liiallinen virta o...syntyy oikosulkujen tai ylikuormituksen vuoksi, mikä estää johtojen, komponenttien ja mahdollisten tulipalojen vaurioitumisen.Lue lisää

Suodattaa
Syvyys: 1.44 " , Korkeus: 2.89 " , Keskeytysluokitus: 3 kA @ 42 VDC , Materiaali: kestomuovi , Asennus: Huuhdella , Nollaustyyppi: manuaalinen , Pääteliitäntä: 1 / 4-28 kierretappi , Jännite: 42 , Leveys: 1.9 "
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
CB185-50
50€155.43
B
CB185-60
60€157.59
B
CB185-70
70€168.56
B
CB185-80
80€144.82
B
CB185-100
100€162.45
B
CB185-120
120€168.56
B
CB185-135
135€160.99
B
CB185-150
150€155.43

Toimintamekanismi

  • Ne toimivat katkaisemalla sähkövirran, kun se ylittää esiasetetun rajan.
  • Nämä katkaisijat koostuvat bimetallinauhasta, joka taipuu, kun se altistuu liialliselle virralle, jolloin se laukeaa ja avaa piirin.
  • Tämä keskeytys estää ajoneuvon sähköjärjestelmän ja lisälaitteiden vaurioitumisen.

Ominaisuudet

  • Näissä katkaisimissa on uppoasennusrakenne, joka mahdollistaa saumattoman integroinnin ajoneuvon sähköjärjestelmään.
  • Ne on varustettu kätevällä push-to-trip-painikkeella, joka mahdollistaa helpon manuaalisen nollauksen ylivirtaongelmien sattuessa.
  • Nämä katkaisijat sisältävät myös 1/4-28 kierretapit, jotka helpottavat asennusta ja tarjoavat turvalliset kiinnityskohdat johtoliitäntöille.
  • Niissä on vedenpitävä ja tiivis kotelo, joka varmistaa luotettavan suorituskyvyn myös haastavissa ympäristöolosuhteissa, estäen veden ja pölyn sisäänpääsyn ja takaa pitkän kestävyyden.
  • Nämä Bussmann-autojen katkaisijat sisältävät SEMS-mutterit, jotka tehostavat asennusta ja varmistavat turvallisen ja luotettavan yhteyden.
  • Niissä on termoplastinen rakenne, joka lisää kestävyyttä ja joustavuutta autoympäristöissä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka voin asentaa nämä autojen katkaisijat?

  • Varmista turvallisuus irrottamalla ajoneuvon akku ja sammuttamalla ajoneuvo.
  • Valitse suojattava asennuspaikka sähköpiirin sisällä.
  • Irrota ja tunnista johdot, jotka haluat suojata.
  • Kiinnitä suojakatkaisin huolellisesti valittuun paikkaan.
  • Kytke johdot katkaisijaan sopivilla liittimillä.
  • Maadoita virrankatkaisin tarvittaessa varmistaen tukevan yhteyden ajoneuvon alustaan.
  • Kytke ajoneuvon akku takaisin virran palauttamiseksi.
  • Testaa katkaisijan oikea toiminta laukaisupainikkeella tai kuormittamalla.
  • Suojaa ja varmista kaikki johtoliitännät vaurioiden estämiseksi.

Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa näitä autojen katkaisijoita?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat jännite- ja ampeeriarvot, suojaustyyppi, asennustapa, palautustyyppi, rakennusmateriaali, vedeneristys, laukaisuaika, pylväiden määrä, asennuksen helppous ja tilan rajoitukset.

Mitä turvatoimia on otettava huomioon käytettäessä näitä Bussmann-autojen katkaisijoita?

  • Irrota aina ajoneuvon akku ennen kuin työskentelet katkaisijoiden kanssa sähköonnettomuuksien välttämiseksi.
  • Varmista, että katkaisijan ampeerimäärä vastaa piirin vaatimuksia ylikuumenemisen ja vaurioiden välttämiseksi.
  • Valitse sopiva asennuspaikka etäällä lämmönlähteistä, liikkuvista osista ja kosteudesta toiminnan ylläpitämiseksi.
  • Tarkasta, että kaikki katkaisijaan kytketyt johdot ovat hyvässä kunnossa, kunnollinen eristys ja kiinnitys.
  • Ole varovainen, kun nollaat katkaisijan manuaalisesti laukaisun jälkeen tunnistaaksesi ja korjataksesi ylikuormituksen tai oikosulun syyn.
  • Älä ylitä katkaisijan ampeerimäärää ylikuumenemisen ja vaurioiden välttämiseksi.
  • Tarkasta säännöllisesti katkaisija ja sen liitännät kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta ja vaihda huonontuneet osat.
  • Merkitse katkaisija selkeästi osoittamaan sen tarkoitus ja ampeerimäärä, jotta se on helppo tunnistaa ja huoltaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?