Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS PRT-02-60-AL Kääntörenkaan laakerin kierrosluku 120 | AF2ABR 6PFK1

IGUS PRT-02-60-AL Kääntörengaslaakeri Rpm 120

Varastossa
Tuote: AF2ABR Malli: PRT-02-60-ALRistiviite: 6PFK1
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
€644.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntörenkaan laakeri
Mitat A160 mm
Mitat B145 mm
Mitat C86 mm
Mitat D60 mm
Mitat E130 mm
Mitat F30
Mitat F30 mm
Mitat G10 mm
Mitat H6X60 mm
Ulottuvuus K5.5 mm
Mitat LDIN 931 M5x25 mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kierrosluku120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8482105028
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dynaaminen aksiaalikuorma (paunaa) (2700)
    • Dynaaminen säteittäinen kuorma (paunaa) (629)
    • Staattinen aksiaalikuorma (paunaa) (10,116)
    • Staattinen säteittäinen kuorma (paunaa) (2250)
    • Mitat I (20x18 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HMitat AMitat BUlottuvuus JMaks. KierroslukuMitat CMitat DMitat EHinta
IGUS PRT-02-30-AL Kääntörenkaan laakerin kierrosluku 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm€339.22
IGUS PRT-01-30 Kääntörenkaan laakerin kierrosluku 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm€586.60
IGUS PRT-01-60 Kääntörenkaan laakeri, maksiminopeus 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm€722.26
IGUS PRT-01-100 Kääntörenkaan laakerin kierrosluku 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm€892.13
IGUS PRT-01-150 Kääntörenkaan laakerin kierrosluku 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm€1,359.70
IGUS PRT-01-200 kääntörengaslaakeri, kierrosluku 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm€1,719.20
IGUS PRT-02-20-AL Kääntörenkaan laakerin kierrosluku 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€276.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS PRT-02-60-AL Kääntörengaslaakeri Rpm 120
€644.12 / yksikkö