Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC AM21 jaettu virtausventtiili 3/8 tuuman Nptf 2-tie | AD2GJE 3PCU6

ENERPAC AM21 jaettu virtausventtiili 3/8 tuuman Nptf 2 Way

Varastossa
Tuote: AD2GJE Malli: AM21Ristiviite: 3PCU6
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
€1,067.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu virtausventtiili
Pituus6"
Max. Käyttöpaine10000 psi
Tuloporttien lukumäärä1
Myyntipisteiden lukumäärä2
Outlet-porttien määrä2
Säänneltyjen ulostuloporttien määrä2
Tapojen lukumäärä2
Portin koko3 / 8 "
PorttityyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac AM21 jaettu virtausventtiili on ihanteellinen sovelluksiin, joissa on tarpeen jakaa tai säätää hydraulinesteen virtausta itsenäisesti, jotta hydraulijärjestelmää voidaan ohjata tarkasti, mikä varmistaa optimaalisen suorituskyvyn ja tehokkuuden.

Ominaisuudet:

  • Enerpac AM21 jaetun virtauksen hydraulisarjassa on 3/8 tuuman NPTF-kierreliitos, joka varmistaa turvallisen ja luotettavan kiinnityksen muihin hydraulijärjestelmän komponentteihin.
  • Siinä on kaksi ulostuloa, joissa on säädin kahden hydraulisylinterin itsenäiseen ohjaamiseen.
  • Tämä Enerpac AM21 jaettu virtausventtiili on varustettu asennusrei'illä helppoa asennusta varten.
  • Siinä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi ja säätimissä on kahva oikeaa ohjausta varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac GA45GC mittarisovitin: Se mahdollistaa painemittarien helpon liittämisen hydraulijärjestelmän paineen tarkkaa seurantaa varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Enerpac AM21 -jakovirtausventtiilin suurin paine?

A. 10000 psi.

K. Kuinka huoltaa Enerpac AM21 jaetun virtauksen hydraulisarja?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti venttiili vaurioiden, vuotojen tai liiallisen kulumisen varalta.
  • Puhdista venttiili ja sitä ympäröivä alue estääksesi lian ja roskien kerääntymisen.
  • Varmista, että venttiili on voideltu oikein valmistajan suositusten mukaisesti.
  • Tarkista liitäntöjen ja liitosten kireys ja tee tarvittavat säädöt.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC AM21 jaettu virtausventtiili 3/8 tuuman Nptf 2 Way
€1,067.06 / yksikkö