Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC ACL201A -hydrauliakku 7.7 tuumaa tuumaa 5000 psi | AE6TGZ 5UXE2

ENERPAC ACL201A Hydrauliakku 7.7 Cu tuumaa 5000 Psi

Varastossa
Tuote: AE6TGZ Malli: ACL201ARistiviite: 5UXE2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€937.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvoakku
Mitat A5.39 "
Mitat B2.72 "
Mitat C1.14 "
Mitat D3.33 "
Mitat E1.14 "
Mitat GSAE # 6
Kaasumäärä (Cu.-In.)10.37 ov. sisään.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Max. Nimellisöljyn määrä7.7 ov. sisään.
Min. Käyttöpaine1500 psi
Esiladattu typen paine1450 psi
Käyttökelpoinen öljykapasiteetti 5000 psi:llä4.51 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8479899865
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulo SAE (sisään) (# 4 Nainen)
    • Esiladattu typpipaine (1450 psi)
    • Käyttökelpoinen öljykapasiteetti (4.51 cu. In @ 5000 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DMitat GMax. Nimellisöljyn määräKäyttökelpoinen öljykapasiteetti 5000 psi:lläHinta
ENERPAC ACL21A -hydrauliakku 0.9 tuumaa tuumaa 5000 psi | AE6THA 5UXE3 ACL21A4.14 "1.46 "0.71 "1.69 "SAE # 40.9 ov. sisään.0.53 ov. sisään.€919.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC ACL201A Hydrauliakku 7.7 Cu tuumaa 5000 Psi
€937.53 / yksikkö