Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC ACL21A -hydrauliakku 0.9 tuumaa tuumaa 5000 psi | AE6THA 5UXE3

ENERPAC ACL21A Hydrauliakku 0.9 Cu tuumaa 5000 Psi

Varastossa
Tuote: AE6THA Malli: ACL21ARistiviite: 5UXE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€919.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvoakku
Mitat A4.14 "
Mitat B1.46 "
Mitat C0.71 "
Mitat D1.69 "
Mitat GSAE # 4
Kaasumäärä (Cu.-In.)1.22 ov. sisään.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Max. Nimellisöljyn määrä0.9 ov. sisään.
Min. Käyttöpaine1500 psi
Esiladattu typen paine1450 psi
Käyttökelpoinen öljykapasiteetti 5000 psi:llä0.53 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8479899865
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulo SAE (sisään) (# 4 uros)
    • Esiladattu typpipaine (1450 psi)
    • Käyttökelpoinen öljykapasiteetti (0.53 cu. In @ 5000 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DMitat GMax. Nimellisöljyn määräKäyttökelpoinen öljykapasiteetti 5000 psi:lläHinta
ENERPAC ACL201A -hydrauliakku 7.7 tuumaa tuumaa 5000 psi | AE6TGZ 5UXE2 ACL201A5.39 "2.72 "1.14 "3.33 "SAE # 67.7 ov. sisään.4.51 ov. sisään.€937.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC ACL21A Hydrauliakku 0.9 Cu tuumaa 5000 Psi
€919.81 / yksikkö