Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FG-M4FLM20 Filmikahva 20 mm leveä M4-lanka | AE4XJN 5NRH2

SHIMPO FG-M4FLM20 kalvokahva, 20 mm leveä M4-kierre

Varastossa
Tuote: AE4XJN Malli: FG-M4FLM20Ristiviite: 5NRH2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilmikahva, 20 mm leveä, M4-lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SHIMPO FG-M6FLM20 Filmikahva 20 mm leveä M6-lanka | AE4XKD 5NRJ6 FG-M6FLM20Filmikahva, 20 mm leveä, M6-lanka€196.88
SHIMPO FG-M6FLM50U Filmikahva 50 mm leveä M6-lanka | AE4XKE 5NRJ7 FG-M6FLM50UFilmikahva, 50 mm leveä, M6-lanka€196.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FG-M4FLM20 kalvokahva, 20 mm leveä M4-kierre
€196.88 / yksikkö