Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EMPIRE TV04G -hengityslaitteen turbiini 4in | AD6WEG 4C016

EMPIRE TV04G -tuulettimen turbiini 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WEG Malli: TV04GRistiviite: 4C016

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinin tuuletin
MateriaaliGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys10.25 "
vaatiiTukiasema uusille asennuksille
TyyppiTuuliohjattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.02
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakerointijärjestelmä (sisältää öljyttömän pronssi-ylemmän laakerin ja alemman työntövoiman kuulalaakerin)
    • Piristävä (ulkoinen)
    • CFM @ 4 MPH tuuli (126)
    • Kurkku Dia. (Tuumaa) (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
EMPIRE TV06G -tuulettimen turbiini 6 tuumaa | AB9CYU 2C528 TV06GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä14.5 "12.75 "€154.68
EMPIRE TV08G tuulettimen turbiini 8in | AB9CYV 2C529 TV08GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä15 "14.25 "€171.86
EMPIRE TV10G -hengitysturbiini | AB9CYW 2C530 TV10GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä16.25 "16.25 "€173.85
EMPIRE TV12G-tuuletusturbiini | AB9CYX 2C531 TV12GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä17 "19 "€179.17
EMPIRE TV14G -hengitysturbiini | AB9CYY 2C532 TV14GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä19.75 "22.75 "€224.45
EMPIRE TV16G -hengitysturbiini | AB9CYZ 2C533 TV16GSinkitty teräs teräsraudoituksella21.75 "25.5 "€450.94
EMPIRE TV18G -hengitysturbiini | AB9CZA 2C534 TV18GSinkitty teräs teräsraudoituksella24 "29 "€490.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMPIRE TV04G -tuulettimen turbiini 4 tuumaa
€129.40 / yksikkö