ELOBAU ZSR1220R Turvalukitus, Oven lukko lukituksella

Tuote: CL7NAB Malli: ZSR1220R
€1,058.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräinterlock
Käyttövoima35 N
Aktivointitaajuus1200 1 XNUMX/h
Vetovoima30 N
Ylimääräinen lukituksen avauslaite läsnäKyllä
Suljetun piirin periaateKyllä
Ehdollinen oikosulkuvirta100A
Yhteyden tyyppiKaapeliholkki
Liittimen koko3 x M20 x 1.5
YhteystiedotHopeaseos (flash-pinnoitettu)
Tulos Jatkuva lämpövirta4A
Pilaantumisaste3
Hätävapautus läsnäEi
Eston poistaminen hätätilanteessaEi
Kotelon väriMusta kotelo / keltainen kansi
KoteloLasikuituvahvistettu termoplasti
Upotuksen syvyys24.5 mm
AsennusMielivaltainen
IP-luokitusIP67
Lukitusvoima2000N, 2500N
Magneetin käyttöjännite24V AC / DC
Max. Liitäntä poikkileikkaus1.5 neliömetriä
Maks. Toimintanopeus20 m / min.
Maks. Käyttölämpötila50 astetta C
Max. Varastointilämpötila50 astetta C
Min. Liitäntä poikkileikkaus0.34 neliömetriä
Min. Käyttölämpötila-20 astetta C
Min. Varastointilämpötila-20 astetta C
Min. Vaihtovirta1A
Min. Kytkentäjännite24V AC / DC
AsennustyyppiRuuvi
Lukitusvarmistuslukituksen määrä2
Ovien EI-asennon lukumäärä1
NO Suojuksen lukituksen lukumäärä1
Ylitys Max.5 mm
Tehon kulutus8W
Käynnistysaika Ed1
Nimellisimpulssin kestojännite2500V
Nimellinen eristysjännite250V
Säilytysvoima20 N
Käyttöikä1000000
Koko42 mm x 40 mm x 190 mm
VaihtoperiaateHitaasti toimiva kytkin
Hyödyntöluokka15-AC/-13-DC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAktivointitaajuusYhteystiedotKotelon väriLukitusvoimaLukitusvarmistuslukituksen määräTehon kulutusKokoHinta
ELOBAU ZSR1121R Turvalukitus, Oven lukko Turvalukolla | CL7MYD ZSR1121R1200 1 XNUMX/hHopea seosMusta kotelo / keltainen kansi2000N, 2500N28W-€1,058.11
Tarjouspyyntö
ELOBAU ZMR1030V Lukitus Suojalla Lukitseva Turvalukituslaite | CL7NCX ZMR1030V1200 1/HzHopeaseos kullattuHopeanvärinen kotelo / keltainen kansi2000N, 1500N16W37.5 mm x 79 mm x 96 mm€1,074.28
Tarjouspyyntö
ELOBAU ZMR1120V Lukitus Suojalla Lukitseva Turvalukituslaite | CL7NDZ ZMR1120V-------€1,074.28
Tarjouspyyntö
ELOBAU ZDA1121R Lukitus Suojuksella Lukitseva Turvalukituslaite | CL7NKF ZDA1121R-------€1,841.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU ZSR1220R Turvalukitus, Oven lukko lukituksella
€1,058.11 / yksikkö