ELOBAU ZMR1030V Lukitus suojalukitusturvalukituslaitteella

Tuote: CL7NCX Malli: ZMR1030V
€1,074.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräinterlock
Käyttövoima35 N
Aktivointitaajuus1200 1/Hz
Vetovoima30 N
Ylimääräinen lukituksen avauslaite läsnäKyllä
Ehdollinen oikosulkuvirta100A
Yhteyden koko3 x M20 x 1.5
Yhteyden tyyppiKaapeliholkki
YhteystiedotHopeaseos kullattu
Tulos Jatkuva lämpövirta4A
Pilaantumisaste3
Hätävapautus läsnäEi
Eston poistaminen hätätilanteessaEi
Kotelon väriHopeanvärinen kotelo / keltainen kansi
KoteloLasikuituvahvistettu termoplasti
Upotuksen syvyys24.5 mm
AsennusMielivaltainen
IP-luokitusIP67
Lukitusvoima2000N, 1500N
Magneetin käyttöjännite24V AC / DC
Max. Liitäntä poikkileikkaus1.5 neliömetriä
Maks. Toimintanopeus20 m / min.
Maks. Käyttölämpötila50 astetta C
Max. Ylitys5 mm
Max. Varastointilämpötila50 astetta C
Mekaaninen sykli1
Min. Liitäntä poikkileikkaus0.34 neliömetriä
Min. Käyttölämpötila-20 astetta C
Min. Varastointilämpötila-20 astetta C
Min. Vaihtovirta1A
Min. Kytkentäjännite24V AC / DC
AsennustyyppiRuuvi
Lukituksen lukumäärä, oven sijainti2
Lukitusvarmistuslukituksen määrä1
Avoimen piirin periaateKyllä
Tehon kulutus6W
Käynnistysaika Ed1
Nimellisimpulssin kestojännite2500V
Nimellinen eristysjännite250V
Säilytysvoima20 N
Käyttöikä1000000
Koko37.5 mm x 79 mm x 96 mm
VaihtoperiaateHitaasti toimiva kytkin
Hyödyntöluokka15-AC/-13-DC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAktivointitaajuusYhteystiedotKotelon väriLukitusvoimaLukitusvarmistuslukituksen määräTehon kulutusKokoHinta
ELOBAU ZSR1121R Turvalukitus, Oven lukko Turvalukolla | CL7MYD ZSR1121R1200 1 XNUMX/hHopea seosMusta kotelo / keltainen kansi2000N, 2500N28W-€1,058.11
Tarjouspyyntö
ELOBAU ZSR1220R Turvalukitus, Oven lukko Turvalukolla | CL7NAB ZSR1220R1200 1 XNUMX/hHopeaseos (flash-pinnoitettu)Musta kotelo / keltainen kansi2000N, 2500N28W42 mm x 40 mm x 190 mm€1,058.11
Tarjouspyyntö
ELOBAU ZMR1120V Lukitus Suojalla Lukitseva Turvalukituslaite | CL7NDZ ZMR1120V-------€1,074.28
Tarjouspyyntö
ELOBAU ZDA1121R Lukitus Suojuksella Lukitseva Turvalukituslaite | CL7NKF ZDA1121R-------€1,841.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU ZMR1030V Lukitus suojalukitusturvalukituslaitteella
€1,074.28 / yksikkö