ELOBAU L0DC005B nauhasarja vahvistinliittimellä, 4-nastainen, 5 m koko, PVC

Tuote: CL7NKD Malli: L0DC005B
€64.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrand Set
Kaapelin pituus5 m
KaapelimateriaaliPVC
Kaapelin koko4 mm x 0.25 mm
Kaapelin tyyppiPVC
Connector TypeAMP Superseal 282088-1
YhteystiedotKupari Tina, Tina
Max. Kaapelin lämpötila Alue, kiinteä asennus80 astetta C
Max. Kaapelin lämpötila Kantama, liikkuva70 astetta C
Maks. Käyttölämpötila125 astetta C
Max. Varastointilämpötila125 astetta C
Min. Kaapelin lämpötila Kantama, Liikkuminen-5 astetta C
Min. Kaapelin lämpötila-alue, kiinteä asennus-40 astetta C
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
Min. Varastointilämpötila-40 astetta C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastojen lukumääräKaapelin halkaisijaKaapelin pituusLukumäärä StrandsJohdon poikkileikkausConnector TypeYhteystiedotMax. VarastointilämpötilaHinta
ELOBAU L0CC000B01 Strand Set , 3 Pin, 3 x 0.5/10m Koko, PVC, Tiivisteellä | CL7MNN L0CC000B0135.3 5.7 on mm10 m30.5 neliömetriä---€136.48
Tarjouspyyntö
ELOBAU L0CC003B01 Strand Set, 3-Pin, 3 x 0.5/3m Koko, PVC, Tiivisteellä | CL7MRG L0CC003B0135.5 mm3 m30.5 neliömetriäAMP-Superseal Buchse-70 astetta C€65.63
Tarjouspyyntö
ELOBAU L0CC005B01 Strand Set, 3-Pin, 3 x 0.5/5m Koko, PVC, Tiivisteellä | CL7MTY L0CC005B0135.5 mm5 m30.5 neliömetriäAMP-Superseal Buchse-70 astetta C€79.23
Tarjouspyyntö
ELOBAU L1FD005B Strand Set Deutsch-liittimellä, 6-Pin, 5m koko, PVC | CL7MYY L1FD005B67.5 mm5 m60.75 neliömetriä mmDeutsch liitin DT 06-6S pistorasiaKupariseos / Nikkeli125 astetta C€90.57
Tarjouspyyntö
ELOBAU L1FD003B Strand Set Deutsch-liittimellä, 6-Pin, 3m koko, PVC | CL7NAT L1FD003B-7.5 mm3 m6--Kupariseos / Nikkeli125 astetta C€76.36
Tarjouspyyntö
ELOBAU L2DD005A nauhasarja vahvistinliittimellä, 4-nastainen, 0.75 mm neliömetriä. Pinta-ala, 5m Koko | CL7NBV L2DD005A--5 m--Molex-39-01-3043Kupari Tin Master Alloy105 astetta C€45.21
Tarjouspyyntö
ELOBAU L2FD003A nauhasarja Molex-liittimellä, 6-nastainen, 0.75 mm neliömetriä. Koko, 3m koko, PVC | CL7NEM L2FD003A--------€49.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU L0DC005B nauhasarja vahvistinliittimellä, 4-nastainen, 5 m koko, PVC
€64.41 / yksikkö