ELOBAU L0CC003B01 nauhasarja, 3-nastainen, 3 x 0.5/3 m koko, PVC, tiiviste

Tuote: CL7MRG Malli: L0CC003B01
€65.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrand Set
Kaapelin halkaisija5.5 mm
Kaapeli halk. Toleranssi-0.2 mm - +0.2 mm
Kaapelin pituus3 m
KaapelimateriaaliPVC
Connector TypeAMP-Superseal Buchse
Maks. Käyttölämpötila70 astetta C
Max. Varastointilämpötila70 astetta C
Min. Käyttölämpötila-25 astetta C
Min. Varastointilämpötila-25 astetta C
Nastojen lukumäärä3
Lukumäärä Strands3
Johdon poikkileikkaus0.5 neliömetriä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastojen lukumääräKaapelin halkaisijaKaapelin pituusLukumäärä StrandsJohdon poikkileikkausConnector TypeYhteystiedotMax. VarastointilämpötilaHinta
ELOBAU L0CC000B01 Strand Set , 3 Pin, 3 x 0.5/10m Koko, PVC, Tiivisteellä | CL7MNN L0CC000B0135.3 5.7 on mm10 m30.5 neliömetriä---€136.48
Tarjouspyyntö
ELOBAU L0CC005B01 Strand Set, 3-Pin, 3 x 0.5/5m Koko, PVC, Tiivisteellä | CL7MTY L0CC005B0135.5 mm5 m30.5 neliömetriäAMP-Superseal Buchse-70 astetta C€79.23
Tarjouspyyntö
ELOBAU L1FD005B Strand Set Deutsch-liittimellä, 6-Pin, 5m koko, PVC | CL7MYY L1FD005B67.5 mm5 m60.75 neliömetriä mmDeutsch liitin DT 06-6S pistorasiaKupariseos / Nikkeli125 astetta C€90.57
Tarjouspyyntö
ELOBAU L1FD003B Strand Set Deutsch-liittimellä, 6-Pin, 3m koko, PVC | CL7NAT L1FD003B-7.5 mm3 m6--Kupariseos / Nikkeli125 astetta C€76.36
Tarjouspyyntö
ELOBAU L2DD005A nauhasarja vahvistinliittimellä, 4-nastainen, 0.75 mm neliömetriä. Pinta-ala, 5m Koko | CL7NBV L2DD005A--5 m--Molex-39-01-3043Kupari Tin Master Alloy105 astetta C€45.21
Tarjouspyyntö
ELOBAU L2FD003A nauhasarja Molex-liittimellä, 6-nastainen, 0.75 mm neliömetriä. Koko, 3m koko, PVC | CL7NEM L2FD003A--------€49.14
Tarjouspyyntö
ELOBAU L2JD003A nauhasarja vahvistinliittimellä, 10-nastainen, 0.75 mm neliömetriä. Koko, 3m koko, PVC | CL7NEN L2JD003A--------€81.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU L0CC003B01 nauhasarja, 3-nastainen, 3 x 0.5/3 m koko, PVC, tiiviste
€65.63 / yksikkö