ELOBAU L1FD005B nauhasarja Deutsch-liittimellä, 6-nastainen, koko 5 m, PVC

Tuote: CL7MYY Malli: L1FD005B
€90.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrand Set
Kaapelin halkaisija7.5 mm
Kaapelin pituus5 m
KaapelimateriaaliPVC
Connector TypeDeutsch liitin DT 06-6S pistorasia
YhteystiedotKupariseos / Nikkeli
Maks. Käyttölämpötila125 astetta C
Max. Varastointilämpötila125 astetta C
Min. Käyttölämpötila-55 astetta C
Min. Varastointilämpötila-55 astetta C
Nastojen lukumäärä6
Lukumäärä Strands6
Johdon poikkileikkaus0.75 neliömetriä mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastojen lukumääräKaapelin halkaisijaKaapelin pituusLukumäärä StrandsJohdon poikkileikkausConnector TypeYhteystiedotMax. VarastointilämpötilaHinta
ELOBAU L0CC000B01 Strand Set , 3 Pin, 3 x 0.5/10m Koko, PVC, Tiivisteellä | CL7MNN L0CC000B0135.3 5.7 on mm10 m30.5 neliömetriä---€136.48
Tarjouspyyntö
ELOBAU L0CC003B01 Strand Set, 3-Pin, 3 x 0.5/3m Koko, PVC, Tiivisteellä | CL7MRG L0CC003B0135.5 mm3 m30.5 neliömetriäAMP-Superseal Buchse-70 astetta C€65.63
Tarjouspyyntö
ELOBAU L0CC005B01 Strand Set, 3-Pin, 3 x 0.5/5m Koko, PVC, Tiivisteellä | CL7MTY L0CC005B0135.5 mm5 m30.5 neliömetriäAMP-Superseal Buchse-70 astetta C€79.23
Tarjouspyyntö
ELOBAU L1FD003B Strand Set Deutsch-liittimellä, 6-Pin, 3m koko, PVC | CL7NAT L1FD003B-7.5 mm3 m6--Kupariseos / Nikkeli125 astetta C€76.36
Tarjouspyyntö
ELOBAU L2DD005A nauhasarja vahvistinliittimellä, 4-nastainen, 0.75 mm neliömetriä. Pinta-ala, 5m Koko | CL7NBV L2DD005A--5 m--Molex-39-01-3043Kupari Tin Master Alloy105 astetta C€45.21
Tarjouspyyntö
ELOBAU L2FD003A nauhasarja Molex-liittimellä, 6-nastainen, 0.75 mm neliömetriä. Koko, 3m koko, PVC | CL7NEM L2FD003A--------€49.14
Tarjouspyyntö
ELOBAU L2JD003A nauhasarja vahvistinliittimellä, 10-nastainen, 0.75 mm neliömetriä. Koko, 3m koko, PVC | CL7NEN L2JD003A--------€81.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU L1FD005B nauhasarja Deutsch-liittimellä, 6-nastainen, koko 5 m, PVC
€90.57 / yksikkö