ELOBAU 424A11A120 kulma-anturi, 120 astetta Ccw, 4 - 20 Ma

Tuote: CL7MNU Malli: 424A11A120
€245.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin
Kulman mittausalue120 astetta
LaakeritKuulalaakeri
Connector TypeAMP Superseal 1.5
Virrankulutus10 mA
KoteloPBT
IP-luokitusIP67
Maks. Käyttölämpötila85 astetta C
Max. Käyttöjännite30V DC-
Max. Lähtösignaali4.5V DC-
Max. Säteittäinen100 N
Max. Akselikuorma, aksiaalinen50 N
Max. Varastointilämpötila85 astetta C
Keskimääräinen aika epäonnistumiseen133A
Min. Kuormankestävyys20000 ohmia
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
Min. Käyttöjännite10V DC-
Min. Lähtösignaali0.5V DC-
Min. Varastointilämpötila-40 astetta C
ulostulo1
Lähtösignaalin keskiasento/nolla-asento2.5V DC-
Lähtöjännite0.5 - 4.5V
päätöslauselma0.1 astetta
SignaalisekvenssiCounter Clock Wise
Signaalin päivitysnopeus2000 Hz
ElektroniikkaSali
Lämpötilakerrointyp. - 250 ppm/K tyyppiin. +250 ppm/K
Vääntömomentti ruuvien kiinnitykseen2.5 Nm
Tyypillinen lineaarisuusvirhe-5 astetta +5 asteeseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtösignaalin keskiasento/nolla-asentoLaakeritKoteloMax. LähtösignaaliMax. SäteittäinenMax. Akselikuorma, aksiaalinenMin. LähtösignaaliulostuloHinta
ELOBAU 424A07A120B Kulma-anturi käyttövivulla, 120 astetta CCW, 5V | CL7MQR 424A07A120B2.5V DC-LiukulaakeriPolybutyleenitereftalaatti-1 N50N, 0N--€249.52
Tarjouspyyntö
ELOBAU 424A17A120 Kulma-anturi, 120 astetta Ccw, 5V | CL7MRP 424A17A1202.5V DC-KuulalaakeriPBT4.5V DC-100 N50 N0.5V DC-1€245.09
Tarjouspyyntö
ELOBAU 424A10A120B Kulma-anturi, 120 astetta Ccw, Käyttövivulla, 1-5V | CL7MTA 424A10A120B3V DC-KuulalaakeriPBT5V DC--50 N1V DC-1 - 5V€263.05
Tarjouspyyntö
ELOBAU 424RA177P120B Kulma-anturi, 120 astetta Ccw, 5V | CL7NEU 424RA177P120B--------€335.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 424A11A120 kulma-anturi, 120 astetta Ccw, 4 - 20 Ma
€245.09 / yksikkö