Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CKE 3600-2 laskentavaaka, 3600 g Max. Paino, 0.01g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HWG Malli: CKE 3600-2
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
€575.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskenta-asteikko
Akku6 x 1.5 V koko C
Akun latausaika10 tuntia.
Kotelon leveys167mm
Numeron koko9mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 167 250 85 mm
Asunnon korkeus85 mm
Asunnon pituus250 mm
KoteloMuovi
Tulojännite110 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.05 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
Pienin kuorma0.1g / kappale
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.01g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko150 x 170 mm
toistettavuus0.01g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)10mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)100mg
Yksikötg
Punnituskapasiteetin3.6kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen170 mm
Pinnan leveyden punnitseminen150 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2
Laivan korkeus (cm)18
Laivan pituus (cm)23
Laivan leveys (cm)36
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYksikötHousing DimensionAsunnon korkeusPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenAsunnon pituuslineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta
KERN AND SOHN CKE 16K0.05 Laskuvaaka, 16000g Max. Punnitus, 0.05 g Luettavuus | CE8HWB CKE 16K0.05Mukautettu kerroin, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCSX x 350 390 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15 g340 x 240 mm€825.37
KERN AND SOHN CKE 16K0.1 laskentavaaka, 16000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8HWD CKE 16K0.1Mukautettu kerroin, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCSX x 350 390 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.3 g340 x 240 mm€717.13
KERN AND SOHN CKE 360-3 laskentavaaka, 360g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8HWH CKE 360-3gX x 167 250 85 mm85 mm--250 mm+/- 0.005 g-€534.46
KERN AND SOHN CKE 36K0.1 laskentavaaka, 36 kg Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8HWJ CKE 36K0.1Mukautettu kerroin, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCSX x 350 390 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/-0.0003 kg340 x 240 mm€771.25
KERN AND SOHN CKE 65K0.2 laskentavaaka, 65 kg Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CE8HWL CKE 65K0.2Mukautettu kerroin, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCSX x 350 390 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/-0.0006 kg340 x 240 mm€757.72
KERN AND SOHN CKE 6K0.02 laskentavaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.02g Luettavuus | CE8HWN CKE 6K0.02Mukautettu kerroin, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCSX x 350 390 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.06 g340 x 240 mm€744.19
KERN AND SOHN CKE 8K0.05 laskentavaaka, 8000g Max. Punnitus, 0.05 g Luettavuus | CE8HWQ CKE 8K0.05Mukautettu kerroin, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCSX x 350 390 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15 g340 x 240 mm€676.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CKE 3600-2 laskentavaaka, 3600 g Max. Paino, 0.01g Luettavuus
€575.05 / yksikkö