ELOBAU 424A11A070 kulma-anturi, 70 astetta Ccw, 4 - 20 Ma

Tuote: CL7MUC Malli: 424A11A070
€245.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin
KäyttövipuEi
Kulman mittausalue70 astetta
LaakeritKuulalaakeri
Virrankulutus18 mA
KoteloPBT
IP-luokitusIP67
Max. Kuormankestävyys250 ohmia
Maks. Käyttölämpötila85 astetta C
Max. Käyttöjännite30V DC-
Max. Lähtösignaali20 mA
Max. Säteittäinen100 N
Max. Akselikuorma, aksiaalinen50 N
Max. Varastointilämpötila85 astetta C
Keskimääräinen aika epäonnistumiseen101A
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
Min. Käyttöjännite10V DC-
Min. Lähtösignaali4 mA
Min. Varastointilämpötila-40 astetta C
ulostulo1
Lähtövirta4 - 20 mA
Lähtösignaalin keskiasento/nolla-asento12 mA
päätöslauselma0.1 astetta
SignaalisekvenssiCounter Clock Wise
Signaalin päivitysnopeus2000 Hz
ElektroniikkaSali
Lämpötilakerrointyp. - 250 ppm/K tyyppiin. +250 ppm/K
Vääntömomentti ruuvien kiinnitykseen2.5 Nm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloKulman mittausalueVirrankulutusLähtösignaalin keskiasento/nolla-asentoMax. KäyttöjänniteMax. LähtösignaaliKeskimääräinen aika epäonnistumiseenMin. KäyttöjänniteHinta
ELOBAU 424A16A070 Kulma-anturi, 70 astetta, 5-4/5V | CL7MUN 424A16A070160 astetta8 mA2.5V DC-5.5V DC-4.5V DC-225.7A4.5V DC-€226.95
Tarjouspyyntö
ELOBAU 424A10A070 Kulma-anturi, 70 astetta, 1-5V | CL7NAN 424A10A0701-5V70 astetta18 mA3V DC-30V DC-5V DC--10V DC-€245.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 424A11A070 kulma-anturi, 70 astetta Ccw, 4 - 20 Ma
€245.09 / yksikkö