ELOBAU 424A16A070 Kulma-anturi, 70 astetta, 5-4/5V

Tuote: CL7MUN Malli: 424A16A070
€226.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin
KäyttövipuEi
Kulman mittausalue60 astetta
LaakeritKuulalaakeri
Connector TypeAMP Superseal 1.5
Virrankulutus8 mA
KoteloPBT
IP-luokitusIP67
Maks. Käyttölämpötila85 astetta C
Max. Käyttöjännite5.5V DC-
Max. Lähtösignaali4.5V DC-
Max. Säteittäinen100 N
Max. Akselikuorma, aksiaalinen50 N
Max. Varastointilämpötila85 astetta C
Keskimääräinen aika epäonnistumiseen225.7A
Min. Kuormankestävyys20000 ohmia
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
Min. Käyttöjännite4.5V DC-
Min. Lähtösignaali0.5V DC-
Min. Varastointilämpötila-40 astetta C
ulostulo1
Lähtösignaalin keskiasento/nolla-asento2.5V DC-
Lähtöjännite0.5 - 4.5V
päätöslauselma0.1 astetta
SignaalisekvenssiCounter Clock Wise
Signaalin päivitysnopeus2000 Hz
ElektroniikkaSali
Lämpötilakerrointyp. - 250 ppm/K tyyppiin. +250 ppm/K
Vääntömomentti ruuvien kiinnitykseen2.5 Nm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloKulman mittausalueVirrankulutusLähtösignaalin keskiasento/nolla-asentoMax. KäyttöjänniteMax. LähtösignaaliKeskimääräinen aika epäonnistumiseenMin. KäyttöjänniteHinta
ELOBAU 424A11A070 Kulma-anturi, 70 astetta Ccw, 4 - 20 Ma | CL7MUC 424A11A070170 astetta18 mA12 mA30V DC-20 mA101A10V DC-€245.09
Tarjouspyyntö
ELOBAU 424A10A070 Kulma-anturi, 70 astetta, 1-5V | CL7NAN 424A10A0701-5V70 astetta18 mA3V DC-30V DC-5V DC--10V DC-€245.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 424A16A070 Kulma-anturi, 70 astetta, 5-4/5V
€226.95 / yksikkö