ELOBAU 424A07A045B Kulma-anturi käyttövivulla, 45 astetta, 5-4/5V

Tuote: CL7MQG Malli: 424A07A045B
€249.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin
KäyttövipuKyllä
Kulman mittausalue45 astetta
LaakeritLiukulaakeri
Connector TypeAMP Superseal 1.5
Virrankulutus10 mA
Emc maatalous- ja metsätalouskoneetPulssi 5b, max. jännite 35V (absoluuttinen), toimintatila C pulssille 1 ja 4
Emc maansiirto- ja rakennuskoneet (normi)13766-1 pulssi "load dump", max. jännite 35V (absoluuttinen)
KoteloPBT
IP-luokitusIP67
Maks. Käyttölämpötila85 astetta C
Max. Käyttöjännite30V DC-
Max. Lähtösignaali4.5V DC-
Max. Säteittäinen100 N
Max. Akselikuorma, aksiaalinen50N, 0N
Max. Varastointilämpötila85 astetta C
Keskimääräinen aika epäonnistumiseen133A
Min. Kuormankestävyys20000 ohmia
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
Min. Käyttöjännite10V DC-
Min. Lähtösignaali0.5V DC-
Min. Varastointilämpötila-40 astetta C
ulostulo1
Lähtösignaalin keskiasento/nolla-asento2.5V DC-
Lähtöjännite0.5 - 4.5V
päätöslauselma0.1 astetta
SignaalisekvenssiCounter Clock Wise
Signaalin päivitysnopeus2000 Hz
ElektroniikkaSali
Lämpötilakerrointyp. - 250 ppm/K tyyppiin. +250 ppm/K
Vääntömomentti ruuvien kiinnitykseen2.5 Nm
Tyypillinen lineaarisuusvirhe-0.4 astetta +0.4 asteeseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttövipuLaakeritVirrankulutusKoteloMax. Akselikuorma, aksiaalinenHinta
ELOBAU 424A11A045 Kulma-anturi, 45 astetta Ccw, 4 - 20 Ma | CL7MVH 424A11A045EiKuulalaakeri18 mAPolybutyleenitereftalaatti50 N€245.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 424A07A045B Kulma-anturi käyttövivulla, 45 astetta, 5-4/5V
€249.52 / yksikkö