ELOBAU 424A06A030B Kulma-anturi käyttövivulla, 30 astetta CCW, 5V

Tuote: CL7MWQ Malli: 424A06A030B
€231.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin
Käyttövipuvalittavissa
Kulman mittausalue30 astetta +120 asteeseen.
LaakeritKuulalaakeri
Connector TypeAMP Superseal 1.5
Virrankulutus10 mA
Emc maatalous- ja metsätalouskoneetPulssi 5b, max. jännite 35V (absoluuttinen), toimintatila C pulssille 1 ja 4
Emc maansiirto- ja rakennuskoneet (normi)Pulssi "load dump", max. jännite 35V (absoluuttinen)
KoteloPBT
IP-luokitusIP67
Maks. Käyttölämpötila85 astetta C
Max. Käyttöjännite30V DC-
Max. Lähtösignaali4.5V DC-
Max. Säteittäinen100 N
Max. Akselikuorma, aksiaalinen50 N
Max. Varastointilämpötila85 astetta C
Keskimääräinen aika epäonnistumiseen133A
Mekaaninen pysäytysvalinnainen
Min. Kuormankestävyys20000 ohmia
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
Min. Käyttöjännite10V DC-
Min. Lähtösignaali0.5V DC-
Min. Varastointilämpötila-40 astetta C
ulostulo1
Lähtösignaalin keskiasento/nolla-asento2.5V DC-
Lähtöjännite0.5 - 4.5V
Napaisuuden vaihtosuojausKyllä
päätöslauselma0.1 astetta
SignaalisekvenssiCounter Clock Wise (valinnainen kellosuuntainen)
Signaalin päivitysnopeus2000 Hz
ElektroniikkaSali
Lämpötilakerrointyp. - 250 ppm/K tyyppiin. +250 ppm/K
Vääntömomentti ruuvien kiinnitykseen2.5 Nm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliElektroniikkaKulman mittausalueMax. LähtösignaaliMekaaninen pysäytysMin. LähtösignaaliulostuloLähtösignaalin keskiasento/nolla-asentoSignaalisekvenssiHinta
ELOBAU 424A11A030B Kulma-anturi käyttövivulla, 30 astetta vastapäivään, 4 - 20 mA | CL7MRN 424A11A030BHei30 astetta20 mAEi4 mA4 - 20 mA12 mA-€263.05
Tarjouspyyntö
ELOBAU 424A10A030B Kulma-anturi, 30 astetta Ccw, Käyttövivulla, 1-5V | CL7NDD 424A10A030BSali30 astetta5V DC--1V DC-1 - 5V3V DC-Counter Clock Wise€263.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 424A06A030B Kulma-anturi käyttövivulla, 30 astetta CCW, 5V
€231.55 / yksikkö