ELOBAU 424A11A030B Kulma-anturi käyttövivulla, 30 astetta vastapäivään, 4 - 20 mA

Tuote: CL7MRN Malli: 424A11A030B
€263.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin
Kulman mittausalue30 astetta
LaakeritKuulalaakeri
Connector TypeAMP Superseal 1.5
KoteloPBT
IP-luokitusIP67
Max. Aksiaaliakselin kuormitus50N
Max. Kuormankestävyys250 ohmia
Maks. Käyttölämpötila85 astetta C
Max. Käyttöjännite30V DC-
Max. Lähtösignaali20 mA
Max. Akselin kuormitus100 N
Max. Varastointilämpötila85 astetta C
Mekaaninen pysäytysEi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
Min. Käyttöjännite10V DC-
Min. Lähtösignaali4 mA
Min. Varastointilämpötila-40 astetta C
Lähtömäärä1
KäyttövipuKyllä
ulostulo4 - 20 mA
Lähtösignaalin keskiasento/nolla-asento12 mA
Tehon kulutus18 mA
päätöslauselma0.1 astetta
Käänteisen napaisuuden suojausKyllä
Oikosulkuvastus GndKyllä
Oikosulkuvastus syöttöönKyllä
Signaalin päivitysnopeus2000 Hz
ElektroniikkaHei
Lämpötilakerrointyp. - 250 ppm/K tyyppiin. +250 ppm/K
Vääntömomentti ruuvien kiinnitykseen2.5 Nm
Tyypillinen lineaarisuusvirhe-0.2 astetta +0.2 asteeseen.
aaltomuotoCounter Clock Wise

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliElektroniikkaKulman mittausalueMax. LähtösignaaliMekaaninen pysäytysMin. LähtösignaaliulostuloLähtösignaalin keskiasento/nolla-asentoSignaalisekvenssiHinta
ELOBAU 424A06A030B Kulma-anturi käyttövivulla, 30 astetta CCW, 5V | CL7MWQ 424A06A030BSali30 astetta +120 asteeseen.4.5V DC-valinnainen0.5V DC-12.5V DC-Counter Clock Wise (valinnainen kellosuuntainen)€231.55
Tarjouspyyntö
ELOBAU 424A10A030B Kulma-anturi, 30 astetta Ccw, Käyttövivulla, 1-5V | CL7NDD 424A10A030BSali30 astetta5V DC--1V DC-1 - 5V3V DC-Counter Clock Wise€263.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 424A11A030B Kulma-anturi käyttövivulla, 30 astetta vastapäivään, 4 - 20 mA
€263.05 / yksikkö