ELOBAU 363096K30 Liitäntä, Ei/Nc-tulolaajennus

Tuote: CL7MXZ Malli: 363096K30
€322.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitäntä
Ilmanpaine860 - 1060 hPa
YhteydenottolomakeEI / NC
Jatkuva iskunkesto10 g / 16 ms
Virrankulutus100 mA
Pilaantumisaste1
Delta Tmax0.5 astetta C/min.
Sulakkeen käyttövirta1A
Sulake Käyttövirran toimintaHidas isku
Kotelon väriHopea
KoteloPA
IP-luokitusIP00, IP54
LED-näyttöYksivärinen
Max. Liitäntä poikkileikkaus2.5 neliömetriä
Maks. Käyttölämpötila55 astetta C
Max. Käyttöjännite26.4V DC-
Max. Varastointilämpötila55 astetta C
Max. Virran vaihtaminen kanavakohtaisesti0.02A
Max. Kytkentäjännite ohjauslähdössä26.4V DC-
Max. Kytkentäjännite turvalähdössä26.4V DC-
Min. Liitäntä poikkileikkaus0.08 neliömetriä
Min. Käyttölämpötila0 astetta C
Min. Käyttöjännite21.6V DC-
Min. Varastointilämpötila0 astetta C
AsennustyyppiAsennuskisko
Elektronisen ohjauslähdön määrä4
Elektronisten turvalähtöjen lukumäärä1
Redundanttien turvatulojen määrä4
Toiminta-aika3000 ms
ylijänniteLuokka III
Kytkettävät liittimetNro
Tehon kulutus2.4W
SuojausluokkaLuokka III
Ilman suhteellinen kosteus5 % - 85 %
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Koko96 mm x 51 mm x 56 mm
Kevään terminaalitKyllä
Tärinänkestävyys10 Hz - 55 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeJatkuva iskunkestoVirrankulutusMax. Virran vaihtaminen kanavakohtaisestiElektronisen ohjauslähdön määräTehon kulutusIskunkestävyysHinta
ELOBAU 363V97 -liitäntä tulolaajennukseen | CL7MYQ 363V97EI / NC10 g / 16 ms100 mA0.02A42.4W30 g / 11 ms€322.06
Tarjouspyyntö
ELOBAU 363098 Liitäntä, tulolaajennus | CL7NAP 363098EI / NC10 g / 16 ms20 mA0.01A40.48W30 g / 11 ms€204.50
Tarjouspyyntö
ELOBAU 363G97 -liitäntä tulolaajennukseen | CL7NBH 363G97EI/ NC EI/EI10 g / 16 ms100 mA0.02A12.4W30 g / 11 ms€322.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 363096K30 Liitäntä, Ei/Nc-tulolaajennus
€322.06 / yksikkö